Wurth katalog proizvoda

PTFE Traka za zaPTivanjE PTFE konac za zaPTivanjE Za zaptivanje navojnih cevnih spojeva. ▯ 100 % (PTFE) Materijal je testiran kod zaptivanja navojnih spojeva. Otporan je na skoro sve poznate hemikalije i mikrobiološke procese. ▯ Otporna na sve agresivne fluide. ▯ Nema lepljenja i bubrenja, čime se sprečava oštećenje navoja. ▯ Navojni spojevi se i nakon dugogodišnje upotrebe, mogu jednostavno otpustiti. Univerzalno sredstvo za zaptivanje navojnih spojeva napravljeno 100 % čistog PTFE (PoliTetraFluor Etilen) za zaptivanje metalnih i plastičnih navojnih spojeva. Primena: Koristi se za zaptivanje navojnih spojeva cevi do prečnika 4“ za: hladnu vodu, toplu vodu, grejanje. Takođe je pogodan za zaptivanje instalacija komprimovanog vazduha, hidraulične instalacije, pneumatske i širok spektar drugih primena. Konac one je pogodan za primenu u temperaturskom opsegu od -40⁰C do + 150⁰C. Prednosti: ▯ 100 % (PTFE) Materijal je testiran kod zaptivanja navojnih spojeva. Otporan je na skoro sve poznate hemikalije i mikrobiološke procese. ▯ Upreden Lako se postavlja na navoj. Velika zatezna čvrstoća i otpornost na kidanje. ▯ Trajno elastičan Ne stvrdnjava se, ne postaje krt, ne raspada se, dugotrajan. ▯ Ne sadrži silikon Širina Debljina Dužina Br. art. Pak./kom. 12 mm 0,075 mm 10 m 198503012 10 Dužina na kalemu Br. art. Pak./kom. 20 m 198503120 25 OK-00105

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw