Wurth katalog proizvoda

102 Za zaptivanje navojnih cevnih spojeva ▯ DVGW sertifikat (debljina 0,1 mm) prema DIN EN 751/3(97) i DIN 60 660 (99). ▯ Otporna na sve agresivne fluide. ▯ Otporna na temperature od -240°C do +240°C. ▯ Otporna na pritisak do 25 bar. ▯ Nema lepljenja i bubrenja, čime se sprečava oštećenje navoja. ▯ Navojni spojevi se i nakon dugogodišnje upotrebe, mogu jed- nostavno otpustiti. Univerzalno sredstvo za zaptivanje navojnih spojeva napravljeno 100 % čistog PTFE (PoliTetraFluor Etilen) za zaptivanje metalnih i plastičnih navojnih spojeva. Hladnu vodu Toplu vodu Vodu za piće Gas Spojeve izložene suncu Grejanje Takođe je pogodan za zaptivanje instalacija komprimovanog vazdu- ha, hidraulične instalacije, pneumatske i širok spektar drugih primena. SRB - MWF - 06/07 - 10854 - © • ▯ 100 % (PTFE) Materijal je testiran kod zaptivanja navojnih spojeva. Otporan je na skoro sve poznate hemikalije i mikrobiološke procese. ▯ Upreden Lako se postavlja na navoj. Velika zatezna čvrstoća i otpornost na kidanje. ▯ DVGW atestiran Atestiran na instalacijama za gas, vodu za piće i toplu vodu. Može se podešavati/okrenuti do ugla 45°. ▯ Trajno elastičan Ne stvrdnjava se, ne postaje krt, ne raspada se, dugotrajan. ▯ Ne sadrži silikon. Prednosti PTFE TRAKA PTFE KONAC Opis širina mm dužina mm debljina mm DVGW sertifikat težina g/m 2 primena za br. art pak./ kom FRp PTFE traka 12 12 0,1 x 60 -fini navoj (DN 10) 0985030160 10 GRp PTFE traka 12 12 0,1 x 100 navoj (10<DN 50) 0985030161 10 PTFE traka 12 12 0,08 – 25 – 0985030165 10 Tehnički podaci Materijal 100% Čist PTFE Temperaturska otpornost -200ºC do +260ºC DVGW testiran, GRp klasa Za gas, vodu za piće i toplu vodu Otpornost na hemikalije, tečnosti, ulja, rastvarače, gasove i kiseline Veoma dobra Otpornost na buđ, gljivice i bakterije Veoma dobro Dužina na kalemu br. art pak./ kom 150 m 0985030150 12/1 Primena: Koristi se za zaptivanje navojnih spojeva cevi do prečnika 6“ za: OK-00104

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw