Wurth katalog proizvoda
TE super 1.5 serija Br. artikla 05551031 05551032 05551033 05551034 05551035 05551036 Pakovanje 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 Broj polova 1 2 3 4 5 6 Kontakt 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm Presek žice min/max 0,35-2,5 mm 2 0,35-2,5 mm 2 0,35-2,5 mm 2 0,35-2,5 mm 2 0,35-2,5 mm 2 0,35-2,5 mm 2 Stepen zaštite IP IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 Napon 24 V/DC 24 V/DC 24 V/DC 24 V/DC 24 V/DC 24 V/DC Maks. amperaža 14 A 14 A 14 A 14 A 14 A 14 A Tempere- taurni opseg korišćenja min/max -40 bis 125 °C -40 bis 125 °C -40 bis 125 °C -40 bis 125 °C -40 bis 125 °C -40 bis 125 °C Materijal Poliamid PA 6.6 Poliamid PA 6.6 Poliamid PA 6.6 Poliamid PA 6.6 Poliamid PA 6.6 Poliamid PA 6.6 Boja crna crna crna crna crna crna Dodatni artikli Br. Artikla Jednodelna zaptivka 1,2-2,1mm; narandžasta 0558991406 Jednodelna zaptivka 1,7-2,4mm; žuta 055899141 Jednodelna zaptivka 2,5-3,3 mm; crvena 055899142 Zaptivni poklopac 055899145 Konektor MINI MIC SRS 1,5 0,35-0,5mm 2 055899580 Konektor MINI MIC SRS 1,5 0,75-1,5mm 2 055899582 Konektor MINI MIC SRS 1,5 1,5-2,5mm 2 055899584 Alat za otključavanje 0713558241 Krimp klešta sa integrisanim kontaktom (lokatorom) 0,5-1,5mm 2 0714107130 ORSY-lagerfähig Primena Pkw, Lkw, građevinske mašine, poljoprivredne mašine, motocikli, brodovi i sl. Odobrenja IEC529 i DIN 40050 IP 67 UTIČNA KLEMA ZA ELEKTRIČNE KABLOVE NA VOZILIMA STEP - 2016-08-04 - 18547 - © OK-00011
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw