Wurth katalog proizvoda

03 Grejanje i sanitar 101 SETOVI ZA MONTAŽU SANITARNIH ELEMENATA Set za ugradnju umivaonika M10 Set za ugradnju umivaonika/pisoara M12 Set za ugradnju pisoara M8 WC set sa vijkom, pocinkovani Set se sastoji od: 2x hangar vijka , pocinkovana 2x plastična tipla Ø 14 mm x 75 mm 2x bela plastična oslonca 2x čelične podloške pocinkovane 2x šestougaone navrtke, M10, pocinkovane Set se sastoji od: 2x hangar vijka , pocinkovana 2x plastična tipla Ø 14 mm x 75 mm 2x bela plastična oslonca 2x čelične podloške pocinkovane 2x šestougaone navrtke, M12, pocinkovane 2x ukrasne kapice, plastične, hromirane. Set se sastoji od: 2x hangar vijka , pocinkovana, sa Torx prihvatom, 2x produžena najlonska tipla, Ø 10 mm, 2x plastične podloške 2x čelične podloške pocinkovane 2x šestougaone ukrasne slepe navrtke, 2x ukrasne kapice, plastične, hromirane. Set se sastoji od: 2x vijka sa šestougaonom glavom , sa prorezom, pocinkovani, 2x najlonska tipla prečnika 8 mm , 2x bela plastična oslonca 2x ukrasne kapice, plastične, bele. Dimenzija Tiplovi Br. art. Pak/kom. / Set M10 x 120 mm Najlonski tipl 0905900120 20 M10 x 120 mm Zebra Shark ® tipl 0905910012 20 M10 x 140 mm Najlonski tipl 0905900140 20 M10 x 140 mm Zebra Shark ® tipl 0905910014 20 Dimenzija Tiplovi Br. art. Pak/kom. / Set M12 x 180 mm Najlonski tipl 0905912180 5 M12 x 180 mm Zebra Shark ® tipl 0905912018 5 Dimenzija Tiplovi Br. art. Pak/kom. / Set M8 x 120 mm Duga izrada 0905900812 10 Dimenzija Br. art. Pak/kom. / Set 6 x 70 mm 0905901670 20/100 6 x 80 mm 0905901680 20/100 SRB - MWF - 01/10 - 02592 - © • OK-00103

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw