Wurth katalog proizvoda

03 Grejanje i sanitar 99 PROFILISANA TRAKA ZA UMIVAONIKE/KADE Tehnički podaci Materijal PE pena, bez CFC-a Boja Svetlo bela Nezavršena gustina 33 kg/m3 Termička stabilnost –50°C do +70°C Kompatibilnost sa silikonom Vrlo dobra Hemijska stabilnost Dobra Otpornost na starenje Dobra Recikliranje 100% Miris Bez mirisa, u potpunosti neutralno Dužina Širina Deblljina Br. art. Pak/kom. 4,5 m 48 mm 4 mm 0888001010 5 Dužina Širina Deblljina Br. art. Pak/kom. 3,3 m 48 mm 4 mm 0888001020 5 Primena: ▯ Za prekid prenosa zvuka i vibracija između sanitarne keramike i keramičkih pločica. ▯ Kao zaštita kod montaže keramičkih elemenata. Prednosti: ▯ Smanjuje prenos zvuka i vibracija kroz noseću konstrukciju. ▯ Umanjuje mogućnost pucanja keramike pri bušenju i uvrtanju vijaka. ▯ Kompatibilno sa silikonom, nema gubitka boje. ▯ Bez mirisa. ▯ 100% recikliranje. Napomena pri upotrebi: ▯ Delovi koji se obrađuju moraju biti suvi, čisti i odmašćeni. Primena: ▯ Za fleksibilno korišćenje; jedan montažni profil za sve keramičke oblike. ▯ Dve trake, svaka od 4,5 m, napravljene su od jedne trake dužine 4,5 m uz profilisano rezanje. Primena: ▯ Zaštita za ivice, sprečava oštećenja/zaprljanja do obavljenog zaptivanja. ▯ Specijalni lapak može u potpunosti da se ukloni. Profilisana traka za umivaonike Profilisana traka za kade Fleksibilna PE traka, samolepljiva na jednoj strani, upakovana u kartonsku kutiju. Postavljanje po celoj širini, oštra strana prema gore. Skinuti zaštitu sa ispupčene ivice. Izvršiti zaptivanje sa silikonom, br. art. 0892... Fleksibilna PE beskonačna traka, samolepljiva na jednoj strani sa specijalnim lepkom (koji može u potpunosti da se ukloni), upako- vana u kartonsku kutiju. SRB - MWF - 02/06 - 09257 - © • OK-00101

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw