Wurth katalog proizvoda
728 Materijal Prihvat Kvalitet Br. art. Pak/kom, Karakteristike/ varijanta Korak utora mm Ukupna dužina mm Dužina ozubljenja mm Debljina mm METAL Jednožljebni prihvat (T-žljeb) odgovara: Würth STP, AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt/Elu, Festool, Hilti, Hitachi, Kress, Holz-Her, Makita, Metabo i Skill *** 0608116123 0608116124 1=5 1=25 HSS progresivno 1,2-2,6 100 75 1,0 ** 0608116104 1=5 HSS naoštreno i konično zarubljeno 2,5 100 75 1,25 061505012 1=5 Bi-Metal valovito 1,1-1,5 91 66 1,0 061505015 1=5 1,5 77 50 1,0 061505020 1=5 1,9-2,3 91 66 1,0 * 0608116007 1=5 HSS valovito 0,7 91 66 1,0 060811593 1=5 1,1-1,5 91 66 1,0 0608116006 1=5 1,9-2,3 91 66 1,0 060811594 1 1=5 1,1-1,5 91 66 1,0 ** 061515012 1=5 Bi-Metal valovito 1,2 88 63 1,0 061515020 1=5 2,0 88 63 1,0 * 0608116088 1=5 HSS valovito 0,7 80 63 1,0 0608116082 1=5 1,2 88 63 1,0 0608116083 1=5 2,0 80 63 1,0 0608116087 1=5 1,0 132 100 1,0 0608116085 1=5 3,0 100 75 1,0 Informacije o reznim listovima za ubodne testere 1 = specijalno za kriva sečenja SRB - MWF - 04/09 - 05997 - © • OK-00851
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw