Wurth katalog proizvoda
98 ▯ Univerzalna primena kod sanitarnih uređaja, prvenstveno zaptivanje ▯ Otporna na: ulja, masnoće, alkohole, deterdžente, razređene kiseline. ▯ Materijal prema DIN-u 16 778. Područja primene: ▯ Pričvršćivanje umivaonika. ▯ Pričvršćivanje WC šolja i bidea. ▯ Montaža kade. Uputstvo za upotrebu: ▯ Delovi koje lepimo moraju biti suvi, čisti i odmašćeni. SRB - MWF - 03/06 - 09258 - © • SAMOLEPLJIVA TRAKA ZA MONTAŽU SANITARNIH ELEMENATA Dužina Širina Visina Br. art. Pak/kom. 500 mm 20 mm 2 mm 0905900030 30 Materijal Modifikovani PE Boja Providna Gustina 920 kg/m³ Debljina 2 mm Termička stabilnost -30ºC do +64ºC Prijanjanje silikona veoma dobro Hemijska stabilnost veoma dobro Otpornost na starenje veoma dobro Reciklaža 100% Miris Nema miris, pot- puno neutralan OK-00100
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw