Wurth katalog proizvoda
SRB - MWF - 09/15 - 00113 - © Lučna testera za drvo Listovi za Lučnu testeru za drvo specijaLna ručna testera List za specijaLnu ručnu testeru • Luk od ovalne čelične cevi. • Sa ručkom za zatezanje. • Lakirana. • U isporuci list za dvostrukim zubima. • Razmetnuti zubi. • Izoštreni. • Otvrdnuti vrhovi zubaca. •Lučna testera za rezanje ventilacionih cevi, tankozidnih metalnih cevi, plastičnih cevi, oluka, itd. •Extra-veliki luk testere omogućava rezanje cevi do Ø 170 mm. •Za rezanje tankozidnog metala i plastike. L mm Br. art. P./kom. 610 0609310 1 760 0609311 L mm Br. art. P./kom. 610 0609312 1 Opis L mm Br. art. P./kom. Sa dvostrukim zubom 610 06093100 1 760 06093110 Opis L mm Br. art. P./kom. Ravno nazubljenje 610 06093101 1 760 06093111 L mm Broj zuba na 1" Br. art. P./kom. 610 32 06093120 10 Hobelzahnung Spitzzahnung OK-00846
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw