Wurth katalog proizvoda

08 Obrada materijala 721 KLASIČNI METALNI RAM MALI LUKOVI ZA TESTERE UNIVERZALNA TESTERA DRŽAČ LISTA TESTERE SPECIJALNA RUČNA TESTERA SRB - MWF - 01/01 - 06983 - © • ● Sa listom testere od 300 mm. ● Zatezni mehanizam integrisan u dršci. ● Za testerisanje na teško pristupačnim mestima. ● Malih dimenzija, testera stane u svaku torbu. ● Ergonomski oblikovana drška za siguran hvat. ● Drška uske izrade omogućava rad na uskim mestima. ● Sigurnim skladištenjem listova testere u dršci, nestaje potreba za dugotrajnim traženjem. ● Ugradnja zvučnika. ● Rezanje korodiralih limova, kod popravki usmerivača strujanja vazduha. ● Rezanje leđnih ploča. ● Rezanje na gips-pločama. ● Nastavak rezova koji su nastali ubodnom testerom i još mnogo primena. L mm težina g br. art. pak/kom. 530 805 0695552892 1 Varijanta br. art. pak/kom. okrugli čelik presvučen niklom, d 250mm 06091 1 univerzalni list male testere (pre svega za metale) 32 zuba na 1”, 145 x 6 x 0,45 mm 06092 12 list male testere za drvo 15 zuba na 1”, 145 x 6 x 0,4 mm 06093 Varijanta br. art. pak/kom. drška s podešavanjem sa svih strana 060910 1 fiksna drška 060911 12 univerzalni list male testere (pre svega za metale) 32 zuba na 1”, 145 x 6 x 0,45 mm 06092 list male testere za drvo 15 zuba na 1”, 145 x 6 x 0,4 mm 06093 Varijanta br. art. pak/kom. za standardne testere, podešavajući 07136404 1 dužina sa listom mm težina g Sadržaj isporuke br. art. p/k. 200 43 4 lista za testeru 07136405 1 Listovi testere Primeri primene Materijal zuba / “ dužina lista testere mm br. art. pak/ kom. drvo / plastika / gips ploča 14 78 0696955 5 nemetali 24 0696956 čelični lim 32 0696957 drvo / plastika 18 69 0696958 OK-00844

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw