Wurth katalog proizvoda

720 SRB - MWF - 10/06 - 00112 - © • PROFI METALNI RAM MINI UNIVERZALNA TESTERA PLASTIČNI RAM ● Posebno robustan, jer je ram od jake, hromirane četvorougaone cevi. ● Drška od aluminijuma u obliku pištolja, crno plastificirana. ● Zatezanje lista integrisano u dršci, kao brzozatezni mehanizam. ● List testere podesiv u 8 položaja. ● Odgovarajući listovi br. art. 0603 300 13 i br. art. 0603 300 133. ● Okvir od aluminijuma, zato posebno lagana i udobna. ● Mogućnost 6-strukog čvrstog podešavanja lista. ● Odgovarajući listovi br. art. 0609 2 (za metal) i br. art. 0609 3 (za drvo). ● Sa dvokomponentnom plastičnom drškom. → Siguran prihvat, rad bez umaranja. ● Dva položaja lista testere (45° i 90°). → Od toga jedan sa mogućnošću reza uz samu ivicu. ● Zatezni mehanizam. → Intergrisan u dršci. ● Drška zakošena u nazad. → Ivica početnog reza ostaje slobodna. ● Zatezanje lista testere. → Do, sile odgovarajuće masi od 80 kg sa sistemom za naknadno podešavanje zazora. dužina mm težina g br. art. pak/ kom. 400 530 07146402 1 dužina mm težina g br. art. pak/ kom. 147 130 07146403 1 dužina mm br. art. pak/ kom. 390 071464015 1 U kompletu sa HHS-bimetalnim listom za testeru br. art. 060330013 Ostali pribor: HHS-Bimetalni listovi za testeru: br. art. 0603300133 i br. art. 060330113 OK-00843

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw