Wurth katalog proizvoda

08 Obrada materijala 719 HSS-REZNI LISTOVI - BIMETAL SRB - MWF - 04/06 - 06982 - © • debljina materijala mm broj zubaca na 1“ dužina mm širina mm debljina mm br. art. Pak/ kom. preko 2 24 300 12,5 0,63 060330013 10/ 50 do 2 32 0603300133 – 18-32 13,0 0,65 060330113* LIST ZA RUČNU TESTERU LISTOVI ZA MAŠINSKE TESTERE ● Dvostrano rezni. ● Materijal: visokokvalitetni brzorezni čelik. ● Dugotrajnost rezanja kod tvrdog, visokolegiranog i nerđajučeg čelika. Nijedan drugi list za testeru nema ovakav efekat kod rezanja i ovakvu fleksibilnost. ● Specijalne vrste čelika. Bokovi zubaca su od visokolegiranog posebno tvrdog čelika, a list testere od žilavog čelika. ● Najmodernije tehnike u proizvodnji garantuju nenadmašiv kvalitet i preciznost. ● Postupak zavarivanja zubaca izvodi se laserski u vakuumu. ● Zahvaljujući ivicama zubaca, koji su od oplemenjenog materijala, učinci efekat i vek trajanja su nenadmašivi. ● Radite sa jednim listom za testeru brže i duže, pa samim tim i ekonomičnije. Normalna nazubljenost ● Veća ekonomičnost. ● Veća sigurnost. ● Veći efekat kod rezanja. ● Duži vek trajanja. ● Pravilno razmeštanje zubaca, obezbeđuje nesmetan rad, bez zaglavljivanja. ● Materijal: HSS (visoko efikasni brzorezni čelik). ● Za lmašinske testere. ● Posebno za rezanje nerđajućih čelika i ostalih teško reznih materijala. ● Materijal: HSS bimetal. Progresivno ozubljenje Različiti utorski korak pruža znatnu prednost. ● Univerzalna primena. ● Visoki utorski korak u području početnog reza omogućava Primena ● Alatni čelik (visoko i nisko legiran). ● Građevni čelik (visoko i nisko legiran). ● Brzorezni čelik. ● Inox čelik, VA2-VA4 . L mm B mm H mm br. zuba na 1“ br. art. Pak/kom. 300 25 0,8 22 060330025 10/50 sasvim lagano rezanje. Vibriranje tankih materijala znatno je redu- kovano. ● Niski broj zubaca u ostalom području omogućava visoko efektivno rezanje. 25,4 mm (1”, col, inč) Širina 4 međuzublja = 5 vrhova zuba broj zuba = broj zuba na 25,4 mm (1“) 1 2 3 4 5 Širina L mm B mm H mm broj zuba na 1“ br. art. Pak/kom. 300 20 1,25 14 0606300125 1/10 18 0606300128 25 1,5 10 0606300210 14 0606300214 400 1,25 0606400125 30 1,5 060640015 25 6 0606400206 1,25 10 0606400210 1,5 0606400214 14 0606400215 18 0606400216 22 0606400217 1,25 18 0606400218 22 0606400222 30 1,5 10 0606400310 18 0606400318 22 0606400322 2,0 10 0606400410 14 0606400414 425 6 060642520 450 25 8 060645020 L mm B mm H mm broj zuba na 1“ br. art. Pak/kom. 300 25 1,25 10 0607300110 1/10 14 0607300114 350 32 1,6 10 0607350110 25 1,25 14 0607350114 400 32 1,6 4 0607400104 6 0607400106 10 0607400110 14 0607400114 450 6 0607450106 10 0607450110 OK-00842

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw