Wurth katalog proizvoda
718 SRB - MWF - 11/08 - 01814 - © • SAMOUREZNI UMECI NAVOJA ALATI ZA PRITEZANJE Varijanta oblika SA ● Za izradu visokoopteretivih navojnih spo- jeva kod materijala sa niskim stepenom čvrstoće, npr. liveno gvožđe, aluminijum- ske legure, plastika, tvrdo drvo itd. ● Efekat rezanja postiže se oštrim ivicama i isprekidanim navojima na spoljnjem navoju. ● Za lakše rezanje i umetanje, prednji hodovi navoja su ukošeni. Set Veličina alata odgovara unutrašnjem navoju cilindra. Rukovanje Tip E je pogodan za manje komade koji se mogu pritegnuti rukom. 12 dimenzija od M 3 – M 16 = 320 delova br. art. 0964660 Pak/kom. 1 SA unutrašnji navoj-Ø mm Ø spoljnjeg navoja x korak mm dužina mm Ø predbušenja B mm sadržaj seta kom. br. art. Pak/ kom. M 3 5 x 0,5 6 4,6– 4,8 50 0660302030 10 M 4 6,5 x 0,75 8 5,9– 6,2 50 0660302040 M 5 8 x 1 10 7,2– 7,6 40 0660302050 M 6 10 x 1,5 14 8,7– 9,4 20 0660302060 M 6 9 x 1 12 8,2– 8,6 30 0660302061 M 8 12 x 1,5 15 10,7–11,4 12 0660302080 M 10 14 x 1,5 18 12,7–13,4 8 0660302100 M 12 16 x 1,5 22 14,7–15,4 5 0660302120 M 14 18 x 1,5 24 16,7–17,4 3 0660302140 M 16 20 x 1,5 22 18,7–19,4 2 0660302160 tip unutrašnji navoj Ø mm br. art. Pak/kom. E M 3,0 0660300006 1 M 4,0 0660300008 M 5,0 0660300010 M 6,0 0660300011 M 8,0 0660300012 M 10,0 0660300013 M 12,0 0660300014 M 14,0 0660300015 M 16,0 0660300016 OK-00841
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw