Wurth katalog proizvoda
08 Obrada materijala 717 SRB - MWF - 09/09 - 01829 - © • br. art. nazivna (unutrašnja) mera My dužina L mm (M X) spoljašnja mera x korak mm Ø d1 mm h mm Ø A mm Ø B mm C mm 0663460* M 4 6,0 M 4,8 x 0,7 5,5 0,75 4,2 5,8 1,7 0663480* M 4 8,0 M 4,8 x 0,7 5,5 0,75 4,2 5,8 1,7 0663576 M 5 7,6 M 5,9 x 0,8 7,0 0,75 5,05 7,1 1,8 06635100 M 5 10,0 M 5,9 x 0,8 7,0 0,75 5,05 7,1 1,8 0663694 M 6 9,4 M 7,2x1 8,0 0,75 6,25 8,1 1,8 06636120 M 6 12,0 M 7,2x1 8,0 0,75 6,25 8,1 1,8 06637100 M 7x1 10,0 M 8,25 x 1 8,8 0,75 7,35 8,9 1,9 06637140 M 7x1 14,0 M 8,25 x 1 8,8 0,75 7,35 8,9 1,9 06638117 M 8x1 11,7 M 9,2x1 10,0 0,75 8,2 10,7 2,1 0663812511 M 8 11,7 M 9,5x1,25 10,6 0,75 8,2 10,7 2,1 0663812516 M 8 16,2 M 9,5x1,25 10,6 0,75 8,2 10,7 2,1 0663912513 M 9x1,25 13,0 M 10,5x1,25 11,0 0,75 9,3 11,2 2,1 0663912518 M 9x1,25 18,0 M 10,5x1,25 11,0 0,75 9,3 11,2 2,1 0663101 M 10x1 6,2 M 11,2x1 11,6 0,75 10,3 12,9 2,0 066310190* M 10x1 9,0 M 11,2x1 11,6 0,75 10,3 12,9 2,0 066310150 M 10x1 15,0 M 11,2x1 11,6 0,75 10,3 12,9 2,0 0663101250* M 10x1,25 9,0 M 11,5x1,25 12,6 0,75 10,3 12,9 2,2 0663101251 M 10x1,25 15,0 M 11,5x1,25 12,6 0,75 10,3 12,9 2,2 0663101252 M 10x1,25 20,0 M 11,5x1,25 12,6 0,75 10,3 12,9 2,2 0663101514 M 10 14,0 M 11,8x1,5 12,6 0,75 10,3 12,9 2,2 0663101520 M 10 20,0 M 11,8x1,5 12,6 0,75 10,3 12,9 2,2 0663111122* M 11x1,25 22,0 M 12,4x1,25 13,5 0,75 11,5 14,1 2,6 0663111516* M 11x1,5 16,1 M 12,9x1,5 13,5 0,75 11,5 14,1 2,1 0663111522* M 11x1,5 22,2 M 12,9x1,5 13,5 0,75 11,5 14,1 2,1 0662121250 M 12x1,25 9,0 M 13,6x1,25 14,0 0,75 12,1 14,1 2,1 0662121251 M 12x1,25 15,0 M 13,6x1,25 14,0 0,75 12,1 14,1 2,1 0663121567 M 12x1,5 6,7 M 13,9x1,5 15,0 0,75 12,3 15,1 2,1 0663121593 M 12x1,5 9,2 M 13,9x1,5 15,0 0,75 12,3 15,1 2,1 0663121516 M 12x1,5 16,3 M 13,9x1,5 15,0 0,75 12,3 15,1 2,1 0663121524 M 12x1,5 24,0 M 13,9x1,5 15,0 0,75 12,3 15,1 2,1 0663121751 M 12 16,2 M 14,2x1,75 15,0 0,75 12,7 15,4 2,8 0663121752 M 12 24,0 M 14,2x1,75 15,0 0,75 12,7 15,4 2,8 0662141250 M 14x1,25 7,0 M 15,6x1,25 16,0 0,75 14,0 16,2 2,8 0662141251 M 14x1,25 8,0 M 15,6x1,25 16,0 0,75 14,0 16,2 2,8 0662141252 M 14x1,25 9,4 M 15,6x1,25 16,0 0,75 14,0 16,2 2,8 0662141253 M 14x1,25 11,0 M 15,6x1,25 16,0 0,75 14,0 16,2 2,8 0662141254 M 14x1,25 15,0 M 15,6x1,25 16,0 0,75 14,0 16,2 2,8 0662141255 M 14x1,25 16,8 M 15,6x1,25 16,0 0,75 14,0 16,2 2,8 0663141565 M 14x1,5 6,5 M 15,9x1,5 17,0 0,75 14,7 17,1 2,8 0663141593 M 14x1,5 9,3 M 15,9x1,5 17,0 0,75 14,7 17,1 2,8 0663141512 M 14x1,5 12,8 M 15,9x1,5 17,0 0,75 14,7 17,1 2,8 0663141516 M 14x1,5 16,0 M 15,9x1,5 17,0 0,75 14,7 17,1 2,8 0663141526 M 14x1,5 26,0 M 15,9x1,5 17,0 0,75 14,7 17,1 2,8 0663161570* M 16x1,5 7,0 M 17,8x 1,5 18,5 0,75 16,7 19,0 2,9 0663161512* M 16x1,5 12,7 M 17,8x 1,5 18,5 0,75 16,7 19,0 2,9 0663161524* M 16x1,5 24,0 M 17,8x 1,5 18,5 0,75 16,7 19,0 2,9 066316240* M 16 24,0 M 18,8x 2 19,8 0,75 16,7 20,0 2,9 066316320* M 16 32,0 M 18,8x 2 19,8 0,75 16,7 20,0 2,9 0663181610* M 18x1,5 10,0 M 19,9x1,5 20,5 0,75 18,3 21,3 3,5 0663181518* M 18x1,5 18,3 M 19,9x1,5 20,5 0,75 18,3 21,3 3,5 0663181527* M 18x1,5 27,0 M 19,9x1,5 20,5 0,75 18,3 21,3 3,5 06630694* M 6 V2A 9,4 M 7,2x1 8,0 0,75 6,25 8,1 1,8 066306120* M 6 V2A 12,0 M 7,2x1 8,0 0,75 6,25 8,1 1,8 0663081211* M 8 V2A 11,7 M 9,5x1,25 10,6 0,75 8,2 10,7 2,1 0663081216* M 8 V2A 16,2 M 9,5x1,25 10,6 0,75 8,2 10,7 2,1 0663011514* M 10 V2A 14,0 M 11,8x1,5 12,6 0,75 10,3 12,9 2,2 0663011520* M 10 V2A 20,0 M 11,8x1,5 12,6 0,75 10,3 12,9 2,2 TEHNIČKI PODACI * Područje oblikovanja navoja Otpornost na kidanje Otpornost na kidanje može zavisiti od slučaja upotrebe (ivična područja, debljina materijala…) i materijala (čelik, liveno gvožđe, mesing, lagani metali…). Iz tog se razloga na raspolaganje ne mogu staviti opšti podaci. Testovi u laboratoriji kompanije Würth pokazali su da Time-Sert za reparaciju navoja u većini slučajeva odgovara originalnim navojima. U dodatku je naveden materijal od kojeg se izrađuju umetci. Čelični umetci Materijal: 9SMn/Pb28K DIN1651/668 Premaz: pocinkovano pasivirano. Umetci od nerđajućeg čelika Materijal: 1.4301(V2A) DIN17440/1654 OK-00840
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw