Wurth katalog proizvoda

08 Obrada materijala 715 SRB - MWF - 11/09 - 01826 - © • KOMPLET KOMPLET M5 / M6 / M8 / M10 / M12 ● Metrički grubi navoj. ● Umeci i alat za 5 različitih mera, sa po 2 dužine umetka. br. art. 09649617 M6 / M8 / M10 ● Metrički standardni navoj. ● Umeci i alat za 3 različite mere, sa po 2 dužine umetka. br. art. 09649616 navoj-Ø x korak x dužina mm Set M 5 x 0,8 x 7,6 M 8 x 1,25 x 16,2 5 M 5 x 0,8 x 10,0 M 10 x 1,5 x 14,0 M 6 x 1,0 x 9,4 M 10 x 1,5 x 20,0 M 6 x 1,0 x 12,0 M 12 x 1,75 x 16,2 M 8 x 1,25 x 11,7 M 12 x 1,75 x 24,0 navoj-Ø x korak x dužina mm Set M 6 x 1,0 x 9,4 M 8 x 1,25 x 16,2 5 M 6 x 1,0 x 12,0 M 10 x 1,5 x 14,0 M 8 x 1,25 x 11,7 M 10 x 1,5 x 20,0 KUTIJE SA UMECIMA ZA DOPUNU navoj-Ø x korak x dužina mm br. art. pocinkovani čelik M 4 x 0,7 x 6,0 0663460* M 4 x 0,7 x 8,0 0663480* M 5 x 0,8 x 7,6 0663576 M 5 x 0,8 x 10,0 06635100 M 6 x 1 x 9,4 0663694 M 6 x 1 x 12,0 06636120 M 7 x 1 x 10,0 06637100 M 7 x 1 x 14,0 06637140 M 8 x 1 x 11,7 06638117 M 8 x 1,25 x 11,7 0663812511 M 8 x 1,25 x 16,2 0663812516 M 9 x 1,25 x 13,0 0663912513 M 9 x 1,25 x 18,0 0663912518 M 10 x 1 x 6,2 0663101 M 10 x 1 x 9,0 066310190* M 10 x 1 x 15,0 066310150 M 10 x 1,25 x 9,0 0663101250* M 10 x 1,25 x 15,0 0663101251 M 10 x 1,25 x 20,0 0663101252 M 10 x 1,5 x 14,0 0663101514 M 10 x 1,5 x 20,0 0663101520 11 x 1,25 x 22,0 0663111122* navoj-Ø x korak x dužina mm br. art. A2 M 6 x 1 x 9,4 06630694* M 6 x 1 x 12,0 066306120* M 8 x 1,25 x 11,7 0663081211* M 8 x 1,25 x 16,2 0663081216* M 10 x 1,5 x 14,0 0663011514* M 10 x 1,5 x 20,0 0663011520* navoj-Ø x korak x dužina mm br. art. pocinkovani čelik M 11 x 1,5 x 16,0 0663111516* M 11 x 1,5 x 22,0 0663111522* M 12 x 1,5 x 6,7 0663121567 M 12 x 1,5 x 9,3 0663121593 M 12 x 1,5 x 16,3 0663121516 M 12 x 1,5 x 24,0 0663121524 M 12 x 1,75 x 16,2 0663121751 M 12 x 1,75 x 24,0 0663121752 M 14 x 1,5 x 6,5 0663141565 M 14 x 1,5 x 9,3 0663141593 M 14 x 1,5 x 12,8 0663141512 M 14 x 1,5 x 16,0 0663141516 M 14 x 1,5 x 26,0 0663141526 M 16 x 1,5 x 7,0 0663161570* M 16 x 1,5 x 12,7 0663161512* M 16 x 1,5 x 24,0 0663161524* M 16 x 2 x 24,0 066316240* M 16 x 2 x 32,0 066316320* M 18 x 1,5 x 10,0 0663181610* M 18 x 1,5 x 18,3 0663181518* M 18 x 1,5 x 27,0 0663181527* * Metrički fini navoj Metrički grubi navoj Varijanta: Čelik, pocinkovan pasiviziran i A2 sa po 25 komada OK-00838

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw