Wurth katalog proizvoda

08 Obrada materijala 711 Naziv sadrž. br. art. pak./ garnit. kom. Plastična drška 1 07144206 1 sa HSS reznim diskom Plastična drška 1 07144205 1 sa dva HSS rezna diska Plastična drška univerzalna 1 07144201 1 Nosač za 12mm 1 07144203 1 20 mm i 30 mm upuštač Nosač za ¸ 2,6 mm i 1 07144202 1 ø 3,2 mm sečivo HSS – sečivo za čelik i 2 071442021 5 aluminijum ø 2,6 mm HSS – sečivo za mesing i 2 071442022 5 liveno gvožđe ø 2,6 mm HSS – sečivo, obara istovremeno spoljnje 2 071442023 5 i unutrašnje ivice, ø 2,6 mm HSS – sečivo za čelik i 2 071442024 5 aluminijum ø 3,2 mm HSS – sečivo za mesing i 2 071442025 5 liv ø 3,2 mm HSS – sečivo, obara istovremeno spoljnje 2 071442026 5 i unutrašnje ivice, ø 3,2 mm HSS – sečivo specijalno 2 071442027 5 za prave ivice, ø 3,2 mm HSS– sečivo sa ekstra finim vrhom za čelik 2 071442028 5 i aluminijum ø 3,2 mm HSS–sečivo sa ekstra finim vrhom za mesing 2 071442029 5 i delove od liva ø 3,2 mm 12 mm HSS – upuštač 1 071442031 1 M7 unutrašnji navoj 20 mm HSS - upuštač 1 071442032 1 M7 unutrašnji navoj 30 mm HSS - upuštač 1 071442033 1 M7 unutrašnji navoj Troivično sečivo 1 07144204 1 Okruglo sečivo 2 071442051 2 Okruglo sečivo sa uglom od 90˚ 2 071442061 2 Pribor alata za obaranje ivica Slike sečiva u originalnoj veličini SRB - MWF - 06/03 - 01938 - © • OK-00834

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw