Wurth katalog proizvoda

08 Obrada materijala 709 UPUŠTAČ BIT UPUŠTAČ SRB - MWF - 06/03 - 06966 - © • HSS-E, 90° sa poprečnom rupom Set upuštača HSS-E sa poprečnom rupom br. art. 069402101 Sadržaj: po 1 x područje upuštanja 2/5 - 5/10 - 10/15 i 15/20 mm. Orijentacione vrednosti broja obrtaja za upuštač Orij. vrednosti broja obrtaja za upuštače sa 1/4" prihvatom Set bit upuštača HSS br. art. 069402601 Sadržaj: po 1 x glodalo Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm. HSS, 90° sa 3 oštrice ● CBN (cubical boron nitride), naoštreno. ● Za izravnavanje ivica od 90°. ● Pogodno za skoro sve materijale. ● Jednoliko položeno zadnje brušenje na omotaču čunja omogućuje jednostavno rezanje. ● Jednoobrazna i glatka površina visokog kvaliteta postiže se uklanjan- jem strugotina u smeru osovine kroz kosi otvor. ● Prilaže se tablica s brojem obrtaja. ● Produženje veka trajanja i povećanje učinka rezanja, uz korišćenje ulja za bušenje i rezanje eko br. art. 0893 050 10 ili paste za rezanje eko br. art. 0893 860. ● Upustivi deo prema DIN 335C sa 1/4“ šestostrane osovine prema DIN 3126C. ● Za primenu kod vijaka, bušilica i manjih uređaja za skidanje srha. ● Prilaže se tablica sa brojem obrtaja. ● Za upuštanje i skidanje špona na čeliku, obojenim metalima, plastici i drvetu. ● Otporno na proklizavanje u svakoj steznoj glavi sa 3 čeljusti. ● Moguća brza izmena upuštanje/pričvršćivanje. ● Produženje veka trajanja i efekta rezanja postiže se korišćenjem ulja za bušenje i ulja za rezanje eko br. art. 0893 050 10 ili paste za rezanje eko br. art. 0893 860. područje upuštanja mm Ø glave mm ukupna dužina mm Ø osovine mm br. art. Pak/ kom. 2 – 5 10 45 6 069402102 1 5 – 10 14 48 8 069402105 10 – 15 21 65 10 069402110 15 – 20 28 85 12 069402115 20 – 25 35 102 12 069402120 Ø glodala mm za upuštene vijke ukupna dužina mm br. art. Pak/ kom. 6,3 M 3 31 069402606 1 8,3 M 4 31 069402608 10,4 M 5 34 069402610 12,4 M 6 35 069402612 16,5 M 8 40 069402616 20,5 M 10 41 069402620 materijal obojeni metali mekani čelični limovi, kao St 4 – St 37 plastika, duroplasti, termoplasti livano železo do 250 N/mm 2 legure aluminijuma brzina rezanja m/min. 20 15 15 – 20 10 25 Ø mm n = o/min n = o/min n = o/min n = o/min n = o/min 2 – 5 900 – 1200 600 – 900 900 – 1200 500 – 700 1200 – 1600 5 – 10 500 – 700 300 – 500 500 – 700 300 – 400 700 – 900 10 – 15 300 – 500 250 – 300 300 – 500 200 – 300 500 – 700 15 – 20 200 – 300 150 – 250 200 – 300 100 – 200 300 – 500 20 – 25 150 – 200 100 – 150 150 – 200 100 – 150 200 – 300 materijal obojeni metali građevinski, čelik, čelični lim St 14 - St 37 plastika, duroplasti, termoplasti legure aluminijuma brzina rezanja m/min 15 15 - 20 25 20 Ø mm n = o/min n = o/min n = o/min n = o/min 6,3 500 - 800 800 - 1200 800 - 1200 500 - 800 8,3 400 - 600 600 - 1000 600 - 1000 400 - 600 10,4 300 - 500 500 - 700 500 - 700 300 - 500 12,4 250 - 400 400 - 600 400 - 600 250 - 400 16,5 200 - 300 300 - 500 300 - 500 200 - 300 20,5 150 - 250 200 - 400 200 - 400 150 - 250 OK-00832

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw