Wurth katalog proizvoda
708 UPUŠTAČ SRB - MWF - 02/03 - 06967 - © • 90°, sa tri oštrice ● DIN 335 oblik C (okrugla osovina). ● CBN (kubni nitrit bora) naoštren. ● U jednom prolazu mogu se izvesti uklan- janje neravnih ivica, upuštanje i spuštanje bez prekida. ● Poseban način oštrenja omogućuje nečujan rad, glatke površine i bolje uklanjanje strugotine, uz istovremeno produženje veka trajanja. ● U prilogu je tablica sa brojem obrtaja. ● Produženi vek trajanja i dugotrajniji efekat rezanja, ukoliko se koristi ulje za bušenje i rezanje eko br. art. 0893 05010 ili pasta za rezanje eko br. art. 0893 860. Ø upuštač mm za upuštanje navoja ukupna dužina mm Ø osovine mm Br. art. plavi prsten Br. art. žuti prsten Br. art. zeleni prsten Br. art. titan-nitrid Pak./ kom. 6,3 M 3 45 5 069401706 069401806 069401906 069402006 1 8,3 M 4 50 6 069401708 069401808 069401908 069402008 10,4 M 5 50 6 069401710 069401810 069401910 069402010 12,4 M 6 56 8 069401712 069401812 069401912 069402012 16,5 M 8 60 10 069401716 069401816 069401916 069402016 20,5 M 10 63 10 069401720 069401820 069401920 069402020 25,0 M 12 67 10 069401725 069401825 069401925 069402025 31,0 M 16 71 12 069401731 069401831 069401931 069402031 sirovina HSS plavi prsten HSS žuti prsten HSS-E zeleni prsten HSS titan-nitrid materijal uopšteno za građevinski čelik do 900 N/mm 2 St 32 – St 70 liveno gvožđe, obojeni metali za legure aluminijuma i mekane obojene metale, plastiku za legirani čelik do 1200 N/mm2 nerđajući čelik (A2, A4) uopšteno za građevinske čelike i nisko legirane čelike brzina rezanja m/min 10 – 15 5 – 10 15 – 25 5 – 15 Ø mm n = o/min n = o/min n = o/min n = o/min 6,3 500 – 800 800 – 1200 250 – 350 250 – 800 8,3 400 – 600 600 – 1000 200 – 250 200 – 600 10,4 300 – 500 500 – 700 150 – 200 150 – 500 12,4 250 – 400 400 – 600 100 – 150 100 – 400 16,5 200 – 300 300 – 500 100 – 120 100 – 300 20,5 150 – 250 200 – 400 80 – 100 80 – 250 25,0 100 – 200 200 – 300 50 – 80 50 – 200 31,0 100 – 150 150 – 250 50 – 60 50 – 150 Upuštač plavi prsten , HSS ● Za normalne, konstrukcione čelike. Upuštač žuti prsten , HSS ● Pogodan za aluminijum. ● Za sve vrste aluminijuma i aluminijumskih legura, kao i termoplaste i duroplaste. Set upuštača plavi prsten , HSS br. art. 069401701 Sadržaj: po 1 x upuštač Ø 6,3 – 8,3 – 10,4 – 12,4 – 16,5 – 20,5 mm. Orijentacijske vrednosti broja obrtaja za upuštače Set upuštača žuti prsten , HSS br. art. 069401801 Sadržaj: po 1 x upuštač Ø 6,3 – 8,3 – 0,4 – 12,4 – 16,5 – 20,5 mm. Set upuštača zeleni prsten , HSS br. art. 069401901 Sadržaj: po 1 x upuštač Ø 6,3 – 8,3 – 10,4 – 12,4 – 16,5 – 20,5 mm. Set upuštača titan-nitrid, HSS br. art. 069402001 Sadržaj: po 1 x upuštač Ø 6,3 – 8,3 – 10,4 – 12,4 – 16,5 – 20,5 mm. Upuštač zeleni prsten , HSS-E ● Pogodan za plemeniti čelik. ● Za legirane i visoko legirane čelike, kao i za čelike otporne na koroziju i kiseline. Upuštač titanijum-nitrit, HSS ● Brzina rezanja i korak obrade povećavaju se za do 100%. ● Dvostruko ili četvorostruko produženje veka trajanja. OK-00831
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw