Wurth katalog proizvoda
08 Obrada materijala 707 Prolazna rupa - otvor - neprolazna rupa DIN 376 Prolazna rupa - otvor - neprolazna rupa DIN 374 Prolazne rupe DIN 357 Plava prolazna rupa neprolazna rupa forma B forma C Ø = korak D2 L1 4-str. L2 br. art. L2 br. art. pak./ D1 P SW mm kom. 4 0,7 2,8 63 2,1 12 0653934 8 06530934 1/10 5 0,8 3,5 70 2,7 14 0653935 10 06530935 1/10 6 1,0 4,5 80 3,4 16 0653936 12 06530936 1/10 8 1,25 6,0 90 4,9 18 0653938 15 06530938 1/10 10 1,5 7,0 100 5,5 22,5 06539310 18 065309310 1/5 površina sjajna žljeb pravo žjebljeno 40° desno žljebljeno leđno brušenje bočnestraneleđnobrušenje brušene bočne strane osovina osovina prema DIN 376 centriranje do M6 pun vrh, iznad M8 unutrašnje centriranje dubina navoja oko 3 x d1 početno usecanje 4-5koraka,početnihzavoja kratko,2-3koraka Tehničke karakteristike Plava prolazna rupa neprolazna rupa forma B forma C Ø = korak D2 L1 4-str. L2 br. art. L2 br. art. pak./ D1 P SW mm kom. 8 1,0 6,0 90 4,9 15 06539681 11 0653 0981 1/5 10 1,0 7,0 90 5,5 18 065396101 14 0653 09101 1/5 12 1,5 9,0 100 7,0 18 0653961215 15 0653 091215 1/10 14 1,5 11,0 100 9,0 18 0653961415 15 0653 091415 1/10 16 1,5 12,0 100 9,0 18 0653961615 15 0653 091615 1/10 18 1,5 14,0 110 11,0 20 0653961815 15 0653 091815 1/10 20 1,5 16,0 125 12,0 24 0653962015 18 0653 092015 1/10 spoljna površina crna žljeb pravo žjebljeno 40° desno žljebljeno leđno brušenje bočne strane leđno doM16 brušene bočne brušenje strane od M18 bočne leđno brušenje osovina osovina prema DIN 376 centriranje do M6 pun vrh, iznad M8 unutrašnje centriranje dubina navoja oko 3 x d1 zasek 4-5koraka,zasečengornjisloj kratak, 2-3 koraka Tehničke karakteristike Plava Ø= D1 korak P D2 L1 L2 4-str. OK mm br. art. pak./kom. 3 0,5 2,2 70 22 - 0653943 1/10 4 0,7 2,8 90 25 2,1 0653944 1/10 5 0,8 3,5 100 28 2,7 0653945 1/10 6 1,0 4,5 110 32 3,4 0653946 1/10 8 1,25 6,0 125 40 4,9 0653948 1/5 10 1,5 7,0 140 45 5,5 06539410 1 12 1,75 9,0 180 50 7,0 06539412 1 površina sjajna žljeb pravo žjebljeno leđno brušenje bočne strane leđno brušenje osovina osovina prema DIN 357 centriranje do M6 pun vrh, iznad M8 unutrašnje centriranje dubina navoja oko 1 x d1 početno usecanje oko 2/3 dužine navoja l2 Tehničke karakteristike L2 D1 D2 L1 L2 D1 D2 L1 Sl. M8 L2 D1 D 2 L1 Sl. M8 L2 D1 D2 L1 Abb. M12 L2 D1 D2 L1 Abb. M12 SRB - MWF - 10/08 - 09639 - © • OK-00830
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw