Wurth katalog proizvoda

699 set ruÿnih ureznica sastoji se ure br 1., 2. i 3. Standardni GXŤLQD osovina prihvat navoj korak GXŤLQD navoja Ø 4-ug. M 3 0,5 40 11 3,5 2,7 063973 M 4 0,7 45 13 4,5 3,4 063974 M 5 0,8 50 16 6 4,9 063975 M 6 1 50 19 6 4,9 063976 M 8 1,25 56 22 6 4,9 063978 M 10 1,5 70 24 7 5,5 0639710 M 12 1,75 75 29 9 7 0639712 M 14 2 80 30 11 9 0639714 DIN 352 HSS Ureznice za standardni korak: predurezivDÿ br. 1, urezivDÿ br. 2 i urezivDÿ za finalni navoj br. 3. Setovi i asortiman za metrLÿke ISO navoje po DIN-u 13. SRB - 03/18 - 00422 - © • MAŠINSKE UREZNICE HSS-E 237,080 58þ1( 85(=1,&( +66 do M10 DIN 371, od M12 DIN 376 Ø navoja mm Ø rupe za pred- bušenje mm korak mm duŤina reznog dela mm ukupna GXŤLQD PP Ø osovine mm 4-ug. prihvat SW mm Br. art. M3 2,5 0,5 7 56 3,5 2,7 0653703 M4 3,3 0,7 8 63 4,5 3,4 0653704 M5 4,2 0,8 10 70 6,0 4,9 0653705 M6 5,0 1,0 12 80 6,0 4,9 0653706 M8 6,8 1,25 15 90 8,0 6,2 0653708 M10 8,5 1,5 18 100 10,0 8,0 06537010 M12 10,2 1,75 18 110 9,0 7,0 06537012 M14 12,0 2,0 20 110 11,0 9,0 06537014 vHOLÿLQD GXŤLQD 4-ugaoni za metr. br. art. pak./ mm prihvat otvor mm kom. 1 180 2,1– 5,5 1–10 06571 2 280 3,4– 7 4–12 06572 3 390 4,9–12 5–20 06573 1 Ureznice za neprolazne rupe oblik C 5XÿND ]D SRJRQ XUH]QLFD sa podesivim prihvatom DIN 1814 0RŤH se koristiti za rXÿQH alate sa ÿetvorou- gaonim prihvatom, prema DIN 10, ISO / R 237. Iznad vHOLÿLQH 4 sigurnosno podešavanje podeljeno na dva GHOD ÿLPH se sprHÿDva VOXÿajno otvaranje prihvata. OK-00829

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw