Wurth katalog proizvoda

706 MAŠINSKE UREZNICE HSS-E PREMIJUM Sa zaštitnim slojem TiN, TiCN, CrN i dodatnim prstenom crne boje. Područije primene ■■■ ■■■ Crno-plavi prsten Posebno za čelike do 1000 N/m² čvrstoće, građevinske i cementirane čelike, liveno gvožđe i temper liv. Optimizovani TiN (titanijum-nitrit) premaz , za dvostruko duži radni vek od sličnih varijanti bez zaštite. ■■■ ■■■ Crno-crveni prsten Posebno za visokootporne čelike do 1.200 N/m² čvrstoće, nitrirane čelike i čelike otporne na toplotu kao i titanijumske legure. TiCN (titanijum-karbonitrit) premaz , za dvostruko duži radni vek od sličnih varijanti bez zaštite. ■■■ ■■■ Crveno-zeleni prsten Posebno za plemeniti čelik, legirane alatne čelike, čelike otporne na koroziju i kiseline. Optimizovani TiN (titanijum-nitrit) premaz , za trostruko duži radni vek od sličnih varijanti bez zaštite. ■■■ ■■■ Crno-žuti prsten Posebno za aluminijum, bakarne i aluminijumske legure. CrN (hrom-nitrit) premaz , za trostruko duži radni vek od sličnih varijanti bez zaštite. Prednosti ▯ Premazi prilagođeni određenim primenama, u svrhu produženja vremena zastoja, povećanja brzine rezanja i smanjenja obrtnog momenta ravnanjem površine. ▯ Optimizovana jedinstvena geometrija žljeba i oštrice sa poboljšanom površinom žljeba, za jednostavno uklanjanje strugotina. ▯ Šire područje primene. ▯ Sa dodatnim crnim prstenom kao karakterističnom oznakom. SRB - MWF - 10/08 - 09637 - © • Ureznice za prolazne rupe - otvore oblik B do M10 DIN 371, od M12 DIN 376 Ureznice za neprolazne rupe oblik C do M10 DIN 371, od M12 DIN 376 Ø navoja mm Ø rupe za pred- bušenje mm korak mm dužina reznog dela mm ukupna dužina mm Ø osovine mm 4-ug. prihvat SW mm Br. art. Br. art. Br. art. Br. art. Pak./ kom. M3 2,5 0,5 10 56 3,5 2,7 065310003 065410003 065510003 065610003 1/5 M4 3,3 0,7 12 63 4,5 3,4 065310004 065410004 065510004 065610004 M5 4,2 0,8 14 70 6,0 4,9 065310005 065410005 065510005 065610005 M6 5,0 1,0 16 80 6,0 4,9 065310006 065410006 065510006 065610006 M8 6,8 1,25 18 90 8,0 6,2 065310008 065410008 065510008 065610008 M10 8,5 1,5 20 100 10,0 8,0 0653 10010 065410010 0655 10010 065610010 1/3 M12 10,2 1,75 22 110 9,0 7,0 0653 10012 065410012 0655 10012 065610012 1 M14 12,0 2,0 24 110 11,0 9,0 065310014 – 065510014 – M16 14,0 2,0 26 110 12,0 9,0 065310016 – 065510016 – M20 17,5 2,5 30 140 16,0 12,0 065310020 – 065510020 – Ø navoja mm Ø rupe za pred- bušenje mm korak mm dužina reznog dela mm ukupna dužina mm Ø osovine mm 4-ug. prihvat SW mm Br. art. Br. art. Br. art. Br. art. Pak./ kom. M3 2,5 0,5 7 56 3,5 2,7 0653010003 0654010003 0655010003 0656010003 1/5 M4 3,3 0,7 8 63 4,5 3,4 0653010004 0654010004 0655010004 0656010004 M5 4,2 0,8 10 70 6,0 4,9 0653010005 0654010005 0655010005 0656010005 M6 5,0 1,0 12 80 6,0 4,9 0653010006 0654010006 0655010006 0656010006 M8 6,8 1,25 15 90 8,0 6,2 0653010008 0654010008 0655010008 0656010008 M10 8,5 1,5 18 100 10,0 8,0 0653010010 0654010010 0655010010 0656010010 1/3 M12 10,2 1,75 18 110 9,0 7,0 0653010012 0654010012 0655010012 0656010012 1 M14 12,0 2,0 20 110 11,0 9,0 0653010014 – 0655010014 – M16 14,0 2,0 20 110 12,0 9,0 0653010016 – 0655010016 – M20 17,5 2,5 25 140 16,0 12,0 0653010020 – 0655010020 – Dodatna oprema: kutije za mašinske ureznice* Crno-plavi prsten Prolazna rupa - otvor: br. art. 0653100001 Pak/kom. 1 Neprolazna rupa: br. art. 0653010001 Pak/kom. 1 Crno-crveni prsten Prolazna rupa - otvor: br. art. 0654100001 JP/kom. 1 Neprolazna rupa: br. art. 0654010001 JP/kom. 1 Crno-zeleni prsten Prolazna rupa - otvor: br. art. 0655100001 Pak/kom. 1 Neprolazna rupa: br. art. 0655010001 Pak/kom. 1 * Sadržaj kutije: 1x ureznica M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 i burgija za bušenje jezgra OK-00828

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw