Wurth katalog proizvoda
08 Obrada materijala 705 MAŠINSKE UREZNICE HSS-E Područja primene ■■■ Plavi prsten Za čelike do 1.000 N/mm² čvrstoće, građevinske čelike i cementirane čelike, liveni čelik, fero-liv i temper-liv. ■■■ Crveni prsten Za vrlo tvrde čelike do 1.200 N/mm² čvrstoće, nitrirani čelik i čelike otporne na toplotu i legure titanijuma. ■■■ Zeleni prsten Za plemeniti čelik, legirane alatne čelike, čelike otporne na koroziju i kiseline. ■■■ Žuti prsten Za aluminijum, bakrene i aluminijumske legure. Ureznice za prolazne rupe - otvore oblik B do M10 DIN 371, od M12 DIN 376 Ureznice za neprolazne rupe oblik C do M10 DIN 371, od M12 DIN 376 Dodatna oprema: kutije za mašinske ureznice* Ø navoja mm Ø rupe za pred- bušenje mm korak mm dužina reznog dela mm ukupna dužina mm Ø osovine mm 4-ug. prihvat SW mm Br. art. Br. art. Br. art. Pak./ kom. Br. art. Pak./ kom. M2,5 2,05 0,45 9 50 2,8 2,1 065325 – – 1/10 – 1 M3 2,5 0,5 10 56 3,5 2,7 06533 06543 06553 06563 M3,5 2,9 0,6 10 56 4,0 3,0 065335 – – – M4 3,3 0,7 12 63 4,5 3,4 06534 06544 06554 06564 M5 4,2 0,8 14 70 6,0 4,9 06535 06545 06555 06565 M6 5,0 1,0 16 80 6,0 4,9 06536 06546 06556 06566 M8 6,8 1,25 18 90 8,0 6,2 06538 06548 06558 06568 M10 8,5 1,5 20 100 10,0 8,0 065310 065410 065510 1/5 065610 M12 10,2 1,75 22 110 9,0 7,0 065312 065412 065512 1 – M14 12,0 2,0 24 110 11,0 9,0 065314 065414 065514 – M16 14,0 2,0 26 110 12,0 9,0 065316 065416 065516 – M18 15,5 2,5 30 125 14,0 11,0 065318 – – – M20 17,5 2,5 30 140 16,0 12,0 065320 065420 – – M22 19,5 2,5 30 140 18,0 14,5 065322 – – – M24 21,0 3,0 36 160 18,0 14,5 065324 – – – M27 24,0 3,0 36 160 20,0 16,0 065327 – – – M30 26,5 3,5 40 180 22,0 18,0 065330 – – – Ø navoja mm Ø rupe za pred- bušenje mm korak mm dužina reznog dela mm ukupna dužina mm Ø osovine mm 4-ug. prihvat SW mm Br. art. Br. art. Br. art. Pak./ kom. Br. art. Pak./ kom. M2,5 2,05 0,45 6 50 2,8 2,1 0653025 – – 1/10 – 1 M3 2,5 0,5 7 56 3,5 2,7 065303 065403 065503 065603 M4 3,3 0,7 8 63 4,5 3,4 065304 065404 065504 065604 M5 4,2 0,8 10 70 6,0 4,9 065305 065405 065505 065605 M6 5,0 1,0 12 80 6,0 4,9 065306 065406 065506 065606 M8 6,8 1,25 15 90 8,0 6,2 065308 065408 065508 065608 M10 8,5 1,5 18 100 10,0 8,0 0653010 0654010 0655010 1/5 0656010 M12 10,2 1,75 18 110 9,0 7,0 0653012 0654012 0655012 1 – M14 12,0 2,0 20 110 11,0 9,0 0653014 0654014 0655014 – M16 14,0 2,0 20 110 12,0 9,0 0653016 0654016 0655016 – M18 15,5 2,5 25 125 14,0 11,0 0653018 – – – M20 17,5 2,5 25 140 16,0 12,0 0653020 0654020 – – M22 19,5 2,5 25 140 18,0 14,5 0653022 – – – M24 21,0 3,0 30 160 18,0 14,5 0653024 – – – M27 24,0 3,0 30 160 20,0 16,0 0653027 – – – Plavi prsten Prolazna rupa-otvori: br. art. 06531 Pak/kom. 1 Neprolazna rupa: br. art. 0653 01 Pak/kom. 1 * Sadržaj kutije: 1x ureznica M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 i burgija za bušenje jezgra Zeleni prsten Prolazna rupa-otvori: br. art. 06551 Pak/kom. 1 Neprolazna rupa: br. art. 065501 Pak/kom. 1 SRB - MWF - 10/08 - 09638 - © • OK-00827
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw