Wurth katalog proizvoda

704 SRB - MWF - 09/08 - 10473 - © Proračun broja obrtaja: Primer proračuna: n = broj obrtaja (min–1) v c x 1000 v c = brzina urezivanja (m/min) n = Ø = prečnik ureznice (mm) Ø x 3,14 Ø = 5 mm (M5) 15.000 v c = 15 m/min n = 5 x 3,14 = 955 min -1 0654 100.. 0654 010.. 0654.. 0654 0.. 0655 100.. 0655 010.. 0655.. 0655 0.. 0656 100.. 0656 010.. 0656.. 0656 0.. M 371 / 376 ab M12 (ravno svrdlo) HSS-E TiCN (Titan-Carbonitrid) viši v c i do dvostruko dužeg radnog veka nitriran i vaporiziran TiN (titan-nitrid) viši v c i do trostruko dužeg radnog veka bez zaštite CrN (Chrom-Nitrid) viši v c i do trostruko dužeg radnog veka bez zaštite B C B C B C B C B C B C 4-5 hodova 2-3 hoda 4-5 hodova 2-3 hoda 4-5 hodova 2-3 hoda 4-5 hodova 2-3 hoda 4-5 hodova 2-3 hoda 4-5 hodova 2-3 hoda ravni 40°desno ravni 40°desno ravni 40°desno ravni 40°desno ravni 45°desno ravni 45°desno Crveni prsten Zeleni prsten Žuti prsten Nelegirani čelici, kaljeni čelici i čelici otporni na toplotu. Čelici od 1.000 -1.200 N/mm² čvrstoće, alatni čelici, Ferro-TiC, Ampco-metal. Visoko legirani čelici (plemeniti čelik), čelici otporni na koroziju i kiseline, aluminijumske legure, posebne legure male čvrstoće Aluminij, bakar, bakrene legure, mekani obojeni metali, plastika duge strugotine. ● ● ●● ●● ●● ●● ● ● ●● ●● ●● ●● ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ●● ●● ●● ● ● ● ● ●● ●● ●● ●● ● ● ● ● ●● ●● ●● ●● ● ● ● ● ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ● ● ● ● ● ● klasa tolerancije h9 oko 2 x Ø do M6 puna oštrica, M8-M10 skraćena oštrica, od M12 unutarnje centriranje 6-8% emulzija, alternativno hlađenje uljem 6-8% emulzija M3 - M12 M3 - M20 M3 - M20 M3 - M16 M3 - M12 M3 - M10 0618 … 0626 … 0623 ... OK-00826

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw