Wurth katalog proizvoda

08 Obrada materijala 703 Za izradu metričkih ISO-navoja DIN 13, prema području tolerancije 6H Ureznica oblik B za prolazne rupe - otvore Ureznica oblik C za neprolazne rupe ● ● vrlo pogodno ● delimično pogodno Tehničke karakteristike/predbr. art. 0653 100.. 0653 010.. 0653.. 0653 0.. 0653 93.. 0653 093.. 0653 96.. 0653 09.. 0653 94.. vrsta navoja (M = metrički, MF = fini metrički) M MF M Dimenzija - standard DIN 371 / 376 ab M12 (ravna ureznica) 376 374 357 materijal oštrice HSS-E zaštita površine i efekti / prednosti zaštite u poređenju sa ureznicama bez zaštite TiN (titan-nitrid) viši v c i do dvostruko dužeg radnog veka bez zaštite Oblik ureznice B C B C B C B C – 4-5 hodova 2-3 hoda 4-5 hodova 2-3 hoda 4-5 hodova 2-3 hoda 4-5 hodova 2-3 hoda oko 2/3 GWT oblik kanal - žljeba ravni 40°desni ravni 40°desni ravni 40°desni ravni 40°desni ravni osovina klasa tolerancije h9 dubina navoja oko 2 x prečnik navoja oko 1 x Ø centriranje na navojnom delu do M6 puna oštrica, M8-M10 skraćena oštrica, od M12 unutrašnje centriranje do M6 puna oštrica, od M8 unutrašnje centriranje unutrašnje centriranje do M6 puna oštrica, od M8 unutrašnje centriranje hlađenje 6-8% Emulzija područje mere M3 - M20 M2,5 - M30 M4 - M10 M8 - M20 M3 - M12 burgija za rupu jpredbušenja 0624 … Grupa materijala nazivi materijala primeri brzina narezivanja vc = m/min Plavi prsten zaštićeno ne zašt./ nitrirano i va- porizirano Nelegirani i kaljeni čelici do cca. 1.000 N/mm² čvrstoće, automatsko rezanje čelika mesing duga strugotina, čelični liv, alumnij preko 10% Si, legura cinka, plastika, bakar, crveni liv nelegirani čelici do 800 N/ mm 2 C10, C35,CK10, CK35, 9S20,9SMn28, 9SMnPb36,St33-,ST60-2 15-25 10-15 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● nelegirani čelici do 1.000 N/mm 2 kaljeni čelici C45,C60,CK45, CK60, 16MnCr5, 45S20, 60S20, 41Cr4, 36Mn5, 42CrMo4, C60W3/C135W2 10-15 4-10 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● nelegirani čelici od 1.000-1.200 N/mm 2 kaljeni čelici od 1.000-1.200 N/mm 2 100Cr 6, 50CrV4, 40CrMnMo 7, 45WCr V 7, 55NiCrMo V 6, X60WCr V 9 3 8-12 4-8 nelegirani čelici iznad 1.200 N/mm 2 kaljeni čelici iznad 1.200 N/mm 2 35CrNiMo 6, NiCr19 CoMo, X5NiCrTi26 15, 50CrV 4, X155CrVMo 12 1 4-8 2-5 legirani altani čelici, čelici otporni na koroziju i kiseline 14NiCr18, 54NiCrMoS6, X10Cr13, X100CrMoV51 5-10 4-8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● čelik otporan na toplotu X10CrSi6, X10CrAl13, X15CrNiSi2012, X20CrNiSi254 4-6 2-4 visoko legirani čelici, posebne legure A2:1.4301, 1.4305 A4: 1.4401, 1.4571 4-8 3-6 čelični liv, temper liv, sfero liv GS-38, GS-45, GS-70, GTW35, GTW60, GTS35, GTS70, GGG38, GGG45, GGG70 12-20 6-12 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● bakar F-Cu, SF-Cu 15-20 10-12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● elektrolitni bakar KE-Cu, E-Cu 15-20 8-15 ● ● mesing duga strugotina CuZn37 (Ms63), CuZn10, CuZn30 25-30 15-20 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● mekana bronza, crveni liv kositrena bronza G-CuSn10Zn, CuSn8 (SnBz8), G-CuSn5ZnPb, (Rg5); (Rg10) 15-25 5-12 ●● ●● ● ● ● ● ● ● ● tvrda bronza CuAl8(AlBz8), CuAl10(AlBz10Ni), eterna bronca, berilij bronca 15-25 5-10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● Al legura duga strugotina AlCuMg1, AlMg3Si, AlMg7 30-35 20-25 Al legura <10% Si G-AlSi6Cu4, G-AlSi10Mg, G-AlSi5Cu1 30-40 18-20 ●● ●● ● ● ● ● ● ● ● Al Legura >10% Si G-AlSi12, GD-AlSi12, AlSi12CuNi 30-35 14-16 cink legure GD-ZnA14, GD-ZnAl4Cu1, GK-ZnAl4Cu3, GK-ZnAl6Cu1 20-30 20-25 nikl legure Nimonic 70, Nimonic 80A, Inconel 700, Inconel 718, HastelloyC/B, Hastelloy X 4-6 2-4 titan leguraferro-TiC, ampco-metall TiAl6V4, TiAl5Sn2, TiAlMoV811, Ampco 8-22, zollern bronca NBI/VB/EB 4-6 2-4 plastika termoplasti PVC, poliamid, luran, polistirol, eter- namid, delrin, ultramid, pleksiglas 20-30 10-15 ● ● plastika duroplasti, bakelit, pertinaks, ferrozell, epoksid, melamin- fenolharcs kamena prašina sa azbestom ili staklenim vlaknom 8-12 6-10 MAŠINSKE UREZNICE - PREGLED PRIMENE SRB - MWF - 09/08 - 09636 - © Ostale tehničke funkcije OK-00825

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw