Wurth katalog proizvoda
702 Asortiman kombinovane Bit burgije/ureznice/upuštača HSS M3 – M10 br. art. 0653971 1. 2. 3. 4. 5. 6. + + → navoj-ø preporučeni broj obrtaja za bušenje br.art. pak./kom. i sečenje navoja čelik plastika-metali o/min o/min M 3 1600 1900 0653973 M 4 1200 1500 0653974 M 5 1 950 1200 0653975 1 M 6 1 800 950 0653976 M 8 1 600 700 0653978 M 10 1 450 550 06539710 Kombinovana ZEBRA HSS burgija/ ureznica/upuštač Polirani precizni alat za bušenje, urezivanje navoja i upuštanje u jednom radnom koraku. Može se postaviti u: Bušilice sa hodom desno – levo, kao npr.: ● stacionarne bušilice ● ručne bušilice ● Baterijske Akku-bušilice Oblasti primene Radionice za popravku, konstrukciona montaža, instalacije, ugradnja klima uređaja, metalogradnja, popravka teretnih vozila ..... Dopunski proizvodi Ulje za rezanje i bušenje, ekološko ulje za sečenje. br. art. 0893050004, br. art. 0893050010 br. art. 0893050011 br. art. 0893050013 Pogodno za: ● prolazne rupe u čeliku, obojenim metali- ma i plastici do 1 x d (M6= 6 mm debljine materijala). ● do 600 N/mm 2 čvrstoće zatezanja 1. Prethodno bušenje sa spiralnom burgijom 2. Urezivanje navoja 3. Čišćenje navoja kod izvlačenja 4. Obrada ivica navoja 5. Ganičnik fiksira alat u futeru bušilice 6. Siguran prenos snage preko 1/4“ šestougaonog prihvata Univerzalni držač Moguća je brza izmena alata pomoću 1/4“-bit-prihvata u sklopu sa univerzalnim držačem br. art. 0614176711. SRB - MWF - 05/04 - 02327 - © • OK-00824
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw