Wurth katalog proizvoda
08 Obrada materijala 701 Dodatni pribor za ručne ureznice Ručka za pogon ureznica, sa podesivim prihvatom DIN 1814 Može se koristiti za ručne alate sa četvorougaonim prihvatom, prema DIN 10, ISO / R 237. Iznad veličine 4 sigurnosno podešavanje podeljeno na dva dela, čime se sprečava slučajno otvaranje prihvata. veličina dužina 4-ugaoni za metr. br. art. pak./ mm prihvat otvor mm kom. 1 180 2,1– 5,5 1–10 06571 2 280 3,4– 7 4–12 06572 3 390 4,9–12 5–20 06573 1 4 500 5,5–16 9–27 06574 5 780 7,0–20 12–33 06575 6 980 12,0–24 20–42 06576 Produžetak DIN 377 Za ureznice i upuštače. Četvorougaoni prihvat prema DIN 10. Četvorougaoni prihvat i pogon, kaljeni. Iste dimenzije prihvata i pogona produžetka. 4-ugaoni dužina za ureznicu br. art. pak./ prihvat, mm mm dimenzije kom. 3,4 95 M 4 065834 4,9 110 M 5 – M 8 065849 5,5 115 M 9 – M 10 065855 1 7,0 125 M 12 06587 9,0 135 M 14 – M 16 06589 Veličina Un. Ø mm Odgovara za br. art. pak/kom. 1 20 M 3 - M 6 07144211 2 25 M 7 - M 8 07144212 3 30 M 9 - M 10 07144213 4 38 M 12 - M 14 07144214 5 45 M 16 - M 20 07144215 1 6 55 M 22 - M 24 07144216 Nasadni ključ 07144217 Komplet -set, veličine 1 - 6 0714 42 18 Držač alata sa steznom glavom i račnom Za desni i levi hod. Specijalni držač nareznica Naročito pogodan za narezivanje spoljnih navoja u uskom pros- toru . za ureznice četverostr. dužina mm br. art. pak./k. M 3 – M 10 2,4 – 5,5 85 07154201 1 M 5 – M 12 4,5 – 8,0 100 07154202 Kratka varijanta za ureznice četverostr. dužina mm br. art. pak./k. M 3 – M 10 2,4 – 5,5 250 07154203 1 M 5 – M 12 4,5 – 8,0 300 07154204 Duga varijanta SRB - MWF - 05/04 - 01564 - © • OK-00823
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw