Wurth katalog proizvoda
700 ● Za metričke ISO navoje DIN 13, varijanta B (zatvorena, raz- rezana). ● Za fine metričke ISO navoje DIN 13, varijanta B (zatvorena, razrezana). DIN 223 HSS Navoj Standardni korak mm Spoljni Ø x visina mm Br. art. Pak/ kom. M3 0,5 20 x 5 06523 1 M4 0,7 20 x 5 06524 1 M5 0,8 20 x 7 06525 1 M6 1 20 x 7 06526 1 M7 1 25 x 9 06527 1 M8 1,25 25 x 9 06528 1 M10 1,5 30 x 11 065210 1 M12 1,75 38 x 14 065212 1 M14 2 38 x 14 065214 1 M16 2 45 x 18 065216 1 M18 2,5 45 x 18 065218 1 M20 2,5 45 x 18 065220 1 M22 2,5 55 x 22 065222 1 M24 3 55 x 22 065224 1 Veličina Ø Odgovara za Br. art. Pak/ kom. 1 20 x 5 M 3 – 4 06591 1 2 20 x 7 M 5 – 6 06592 1 3 25 x 9 M 7 – 9 06593 1 4 30 x 11 M 10 – 11 06594 1 5b 38 x 14 M 12 – 14 06595 1 6b 45 x 18 M 16 – 20 06596 1 7b 55 x 22 M 22 – 24 06597 1 Navoj Fini korak mm Spoljni Ø x visina mm Br. art. Pak/ kom. M 8 x 1 1,0 25 x 9 065281 1 M 10 x 1 1,0 30 x 11 0652101 1 M 10 x 1,25 1,25 30 x 11 065210125 1 M 12 x 1,25 1,25 38 x 10 065212125 1 M 12 x 1,5 1,5 38 x 10 06521215 1 M 14 x 1,25 1,25 38 x 10 065214125 1 M 14 x 1,5 1,5 38 x 10 06521415 1 M 16 x 1,5 1,5 45 x 14 06521615 1 M 18 x 1,5 1,5 45 x 14 06521815 1 M 20 x 1,5 1,5 45 x 14 06522015 1 M 22 x 1,5 1,5 55 x 16 06522215 1 M 24 x 1,5 1,5 55 x 16 06522415 1 RUČNE NAREZNICE Set nareznica i ureznica HSS Br. art. 096592100 Sadržaj: Navojne burgije, po 1 set od svake M3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 Nareznica, po 1 komad od svake M3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 Držač nareznica, po 1 kom. 20x5 – 20x7 – 25x9 – 30x11 – 38x14 Podesivi držač ureznice, br. 1 + 2. Br. art. 096592200 Sadržaj: Navojne burgije, po 1 set od svake M 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 –16 – 18 – 20 Nareznica, po 1 komad od svake M 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 Držač nareznica, po 1 kom. 20x7 – 25x9 – 30x11 – 38x14 – 45x18 Podesivi držač ureznice, br. 1 + 3. Držač nareznice DIN 225 ● Za ravno držanje nareznice. SRB - MWF - 12/05 - 06972 - © • OK-00822
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw