Wurth katalog proizvoda
08 Obrada materijala 699 ureznca br. 1. ureznca br. 2. ureznca br. 3. set ručnih ureznica (ureznica (ureznica (ureznica sastoji se ureznica za prethodno za drugo za finalno br 1., 2. i 3. Standardni dužina osovina prihvat urezivanje) urezivanje) urezivanje) navoj korak dužina navoja Ø 4-ug. br. art. br. art. br. art. M 2 0,4 36 8 2,8 2,1 064012 064022 064032 – M 3 0,5 40 11 3,5 2,7 064013 064023 064033 06393 M 4 0,7 45 13 4,5 3,4 064014 064024 064034 06394 M 5 0,8 50 16 6 4,9 064015 064025 064035 06395 M 6 1 50 19 6 4,9 064016 064026 064036 06396 M 8 1,25 56 22 6 4,9 064018 064028 064038 06398 M 10 1,5 70 24 7 5,5 0640110 0640210 0640310 063910 M 12 1,75 75 29 9 7 0640112 0640212 0640312 063912 M 14 2 80 30 11 9 0640114 0640214 0640314 063914 M 16 2 80 32 12 9 0640116 0640216 0640316 063916 M 18 2,5 95 40 14 11 0640118 0640218 0640318 063918 M 20 2,5 95 40 16 12 0640120 0640220 0640320 063920 navoj- dužina navoj- osovina prihvat za prethodno za finlno pak./ Ø x fini korak dužina Ø 4-ugaoni urezivanje urezivanje kom. mm mm mm mm mm br. art. br. art. 8 x 1 56 22 6 4,9 0642181 0642 381 10 x 1 63 20 7 5,5 06421101 0642 3101 10 x 1,25 70 24 7 5,5 0642110125 0642 310125 12 x 1 70 22 9 7 06421121 0642 3121 12 x 1,25 70 22 9 7 0642112125 0642 312125 12 x 1,5 70 22 9 7 064211215 0642 31215 14 x 1,25 70 22 11 9 0642114125 0642 314125 1 14 x 1,5 70 22 11 9 064211415 0642 31415 16 x 1,5 70 22 12 9 064211615 0642 31615 18 x 1,5 80 22 14 11 064211815 0642 31815 20 x 1,5 80 22 16 12 064212015 0642 32015 22 x 1,5 80 22 18 14,5 064212215 0642 32215 24 x 1,5 90 22 18 14,5 064212415 0642 32415 Ručne ureznice DIN 352 HSS Ureznice za standardni korak: predurezivač br. 1, urezivač br. 2 i urezivač za finalni navoj br. 3. Setovi i asortiman za metričke ISO navoje po DIN-u 13. Ručne ureznice DIN 2181 HSS Ureznice za fini korak: predurezivač br. 1, urezivač za finalni navoj br. 3. Za metričke ISO-fine navoje po DIN-u 13. Set burgija za ručno narezivanje Sadržaj: Burgije za ručno narezivanje HSS DIN 352 za metrički ISO navoj prema DIN 13. 1 Set of Taper, Intermediate and Plug Taps each za M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12. Br. art. 0639 01 SRB - MWF - 03/07 - 06971 - © • OK-00821
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw