Wurth katalog proizvoda

698 Prečnik bušenja mm Dubina sečenja mm Ukupna dužina mm Br. art. Pak/ kom. 12,0 30 63,75 0630930120 1 13,0 0630930130 14,0 0630930140 15,0 0630930150 16,0 0630930160 17,0 0630930170 18,0 0630930180 19,0 0630930190 20,0 0630930200 21,0 0630930210 22,0 0630930220 23,0 0630930230 24,0 0630930240 25,0 0630930250 26,0 0630930260 27,0 0630930270 28,0 0630930280 29,0 0630930290 30,0 0630930300 31,0 0630930310 32,0 0630930320 Morse konus Podmazivanje Br. art. Pak/kom. MK 2 Ručno 0630930002 1 MK 2 Automatsko 0630930003 MK 3 Ručno 0630930004 MK 3 Automatsko 0630930005 Komplet HSS krunastih burgija Nosač: Izbijač: Po 1 komad prečnika 12, 14, 16, 18, 20 i 22 mm, 1 izbijač Br. art. 0630930 Pak/kom: 1 Za krunastu burgiju 0630 930 ... Pribor Primena: Obradivi materijali: Uputstvo za primenu: Preporuka za broj obrtaja: Primeri upotrebe HSS krunaste burgije Sa Weldon prihvatom Ø19 mm. Namenjena većini komercijalnih magnetnih bušilica. Za male pokretne magnetne bušilice i stacionarne magnetne bušilice. Za izradu rupa prečnika do 32 mm i dubine do max. 30mm. Nerđajući čelik, liveno gvožđe, drvo, višeslojni materijali, drvo sa ekserima. Specijalno pogodno za čelike, tanke limove, obojene metale i plastiku. Pažnja! Nije pogodno za kovane i visokolegirane čelike. Pridržavajte sa datih uputstava! Upozorenje: Kotišćenje podmazivača-rashlađivača kao što je Würth Drilling and Cutting Oil, br. art. 0893050004, naročito produžava vek trajanja! Ne koristiti nepodmazano! } Za razliku od klasičnog punog bušenja , ovde se izrezuje tanki metalni prsten. Preostalo jezgro se izbacuje specijalno dizajniranim izbijačem. Prednosti:  Visoke performance i dug životni vek.  Brz process bušenja. } Nepotrebno predbušenje } Ne formira oštre ivice. Prednosti:  Prethodna i naknadna obrada nisu potrebne. } Optimalna geometrija rezanja. Prednosti:  Duži životni vek u poređenju sa većinom krunastih burgija sa tržišta.  Uredno bušenje.  Tolerancijski precizne rupe. } Pogodno za višeslojne materijale. Bez problema buši sferne površine i cevi. Prednosti:  Precizno vođenje, bez klizanja. SRB - MWF - 03/02 - 07512 - © • OK-00820

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw