Wurth katalog proizvoda
696 BURGIJA ZA CENTRIRANJE HSS TELO PRIHVATA TELO PRIHVATA Ø burgije mm Dužina mm Za burgije Ø mm Br. art. Pak/kom. 6 80 18 - 60 06301201 1 8 80 64 06301202 1 Izvedba Burgija za centriranje Za burgije Ø mm Br. art. Pak/kom. trouglasta Ø 13 mm 0630 1201 32 - 60 06301203 1 0630 1202 06301204 1 MK-2 06301205 1 Izvedba Burgija za centriranje Za burgije Ø mm Br. art. P./kom. trouglasta Ø 10 mm 0630 1301 (6 x 60 mm) 32 - 50 06301303 1 trouglasta Ø 13 mm 51 - 90 06301304 1 MK-2 0630 1302 (8 x 80 mm) 32 - 90 06301205 1 za HW krunaste testere (ravni rez) i HW cilindrične testere MBS za HW cilindrične testere MBS ● Komplet sa burgijama za centriranje i inbus ključevima SW 2,5 za promenu burgija. ● Osovina za prihvat, od posebno kaljenog čelika. za HW krunaste testere (ravni rez) ● Komplet sa burgijama za centriranje i inbus ključevima SW 2,5 za promenu burgija. ● Osovina za prihvat, od posebno kaljenog čelika. SRB - MWF - 03/07 - 02852 - © • OK-00818
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw