Wurth katalog proizvoda

08 Obrada materijala 695 Ø mm PG Metrički Varijanta Br. art. Pak/kom. 18 – – Set sa trouglastom osovinom za prihvat, burgijom za centriranje (br. art. 0630 130 1) i imbus ključem (3/4”) za izmenu burgija 063012018 1 19 – – 063012019 1 20 – 20 063012020 1 21 – – 063012021 1 22 – – 063012022 1 23 – – 063012023 1 24 – – 063012024 1 25 – 25 063012025 1 28 – – 063012028 1 29 – – 063012029 1 30 – – 063012030 1 32 – 32 063012032 1 33 – – 063012033 1 34 – – 063012034 1 35 – – 063012035 1 36 – – 063012036 1 37 29 – 063012037 1 38 – 40 063012038 1 40 – – 063012040 1 42 – – 063012042 1 43 – 50 063012043 1 44 – – 063012044 1 45 – – 063012045 1 48 – – 063012048 1 49 – – 063012049 1 50 – – 063012050 1 51 – – 063012051 1 55 – – 063012055 1 60 48 – 063012060 1 64 – – 063012064 1 HW KRUNASTA TESTERA MBS Granica dubine reza max. 20 mm dubina reza 30 mm visina Primeri primene Čelik ST 37, 20 mm SL cev Rebrasti lim Pojedinačne rupe/ rupe koji se poklapaju Laminat (višenamenska testera) Pogodna za korišćenje na bušilicama sa postoljem i ručnim bušilicama na alatnim i građevinskim čelicima, obojenim metalima, nerđajućim metalima (npr. A2 i A4), plastici, punom drvetu, laminatu, gasbetonu i gipsanim pločama. Pogodna za rezove na cevima i izbočenim ili profiliranim površinama (i za rupe koji se preklapaju). ▸ Jednoliko CNC bušenje sa specijalnom usklađenom geometrijom rezanja, koja smanjuje pritisak kod rezanja. Prednost: ● Precizno, čisto bušenje sa malim tolerancijama. ▸ Smanjena, optimizirana burgija za centriranje. Prednosti: ● Burgija se može centrirati bez predbušenja, čime se postiže ušteda vremena kod bušenja. ● Smanjena energija bušenja, kao i trajanje bušenja za 50%, (u zavisnosti od korišćene ručne bušilice). ▸ Precizno i optimalno umetnuto ležište zubaca od tvrdog metala omogućuje jedinstveni, potpuno automatizovani postupak lemljenja. Prednost: ● Visoki efekat rezanja kod dugog veka trajanja. ▸ Opruga izbacivača. Prednosti: ● Štiti zupce od tvrdog metala osetljive na udaranje nakon postupka predbušenja kod zahvata glave burgije. ● Automatski izbacuje izbušeni deo (“jezgro bušenja”) nakon završenog bušenja. Pažnja: Opruga izbacivača koristi se za materijale do debljine od oko 8 mm. Kod debljih materijala treba ukloniti oprugu, inače će doći do ograničenja dubine reza (opruga je sabijena). ▸ Masivni nosač sa smanjenim T-prorezima. Prednost: ● Optimalno uklanjanje strugotina – i kod većih debljina materijala. Pažnja: Uprkos tome, preporučuje se iznad 6 mm debljine materi- jala “mali prekid”, odnosno odlaganje testere bušilice kod paralel- nog uklanjanja strugotina – nakon toga se može nastaviti sa radom. ▸ Posebno kaljena centrirajuća burgija za testere preko Ø 32 mm. Prednost: ● Kompenzacija torzionih momenata koji se povećavaju paralelno sa povećanjem prečnikom bušenja. Uputstva za upotrebu Ručna bušilica do maks. 6 mm debljine materijala i maks. 30 mm prečnika testere. Bušilica s postoljem do maks. 20 mm debljine materijala i > 30 mm prečnika testere. Predlog: Burgija za prihvat MK-2 može se koristiti kod testera sa Ø 64 mm, ali i kod testera od Ø 32 mm. Molimo obratiti pažnju na preporučene vrednosti broja obrtaja. Pripaziti na dobro hlađenje/podmazivanje. Dalja uputstva za korišćenje dostupna su u uputstvima za rukovanje. Bezbednosna uputstva Molimo pripaziti da je cilindrična testera čvrsto postavljena na steznom delu. Paziti da ne dođe do zaglavljivanja cilindrične testere. Rukovati samo uz odgovarajuću zaštitnu odeću, poput npr. zaštitnih naočara, rukavica itd. MWF - 03/08 - 02851 - © • OK-00817

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw