Wurth katalog proizvoda
694 Ø mm PG Metrički Izvedba Br. art. Pak/kom. 15.2 9 – Set sa troug- lastom osovinom za prihvat, burgijom za centriranje (br. art. 0630 130 1) i imbus ključem (3/4”) za izmenu burgija 0630130152 1 16 – 16 063013016 1 18 – – 063013018 1 18.6 11 – 0630130186 1 20 – 20 063013020 1 20.4 13 – 0630130204 1 22 – – 063013022 1 22.5 16 – 0630130225 1 23 – – 063013023 1 25 – 25 063013025 1 27 – – 063013027 1 28 – – 063013028 1 28.3 21 – 0630130283 1 29 – – 063013029 1 30 – – 063013030 1 32 – 32 063013032 1 35 – – 063013035 1 37 29 – 063013037 1 40 – 40 063013040 1 45 – – 063013045 1 47 36 – 063013047 1 50 – 50 063013050 1 54 42 – 063013054 1 60 48 – 063013060 1 68 – – 063013068 1 70 – – 063013070 1 75 – – 063013075 1 80 – – 063013080 1 90 – – 063013090 1 HW KRUNASTA TESTERA Ø 15,2– 50,0 mm 10,0-mm-telo Ø 51,0–150,0 mm 13,0-mm-telo Nosač Stezni vijak Opruga izbacivača Stanjena burgija za centriranje, sa uređajem za predrezanje i finalno rezanje ▸ Bušenje bez izmicanja Primeri primene Plastika Pojedinačne rupe/ rupe koji se poklapaju Alatni čelik 4 mm Plemeniti čelik 2mm 4 mm 12 mm Ravni rez Pogodna za korišćenje na bušilicama sa postoljem i ručnim bušilicama na alatnim i građevinskim čelicima, obojenim metalima, nerđajućim metalima (npr. A2 i A4), azbestu, staklenom vlaknu i plastici, PVC-u, cinku, gipsanim i lakim građevinskim pločama, kao i na drvenim, odnosno lameliranim pločama sa tankim stranicama, kao npr. zadnjim stranicama na nameštaju. ▸ Jednoliko CNC bušenje sa specijalnom usklađenom geometrijom rezanja, koja smanjuje pritisak kod rezanja. Prednost: ● Precizno, čisto bušenje sa malim tolerancijama. ▸ Smanjena, optimizovana burgija za centriranje. Prednost: ● Burgija se može centrirati bez predbušenja, čime se postiže ušteda vremena kod bušenja. ● Smanjena energija bušenja, kao i trajanje bušenja za 50% (u zavisnosti od korišćene ručne bušilice). ▸ Precizno i optimalno umetnuto ležište zubaca od tvrdog metala omogućuje jedinstveni, potpuno automatizirani postupak lemljenja. Prednost: ● Visok efekat rezanja kod dugog veka trajanja. ▸ Granica dubine reza. Prednost: ● Manja opasnost od povrede na radu kao i zaštita alata, odnosno mašine od oštećenja. ▸ Opruga izbacivača. Prednost: ● Štiti zupce od tvrdog metala osetljive na udare nakon postupka predbušenja kod zahvata glave burgije. ● Automatski izbacuje izbušeni deo („jezgro bušenja“) nakon završenog provrta. ▸ Posebno kaljena centrirajuća burgija za testere preko Ø 32 mm. Prednost: ● Kompenzacija torzionih momenata koji se povećavaju paralelno sa povećanjem prečnikom bušenja. Uputstva za upotrebu Maks. dubina reza u čeliku = 4 mm / u plemenitom čeliku = 2 mm. Pripaziti na dobro hlađenje/podmazivanje. Molimo obratiti pažnju na preporučene vrednosti broja obrtaja. Sa bušilicama kojima se upravlja rukom, ne izvoditi pokrete njihanja, jer u tom slučaju dolazi do jednostranog opterećenja zubaca od tvrdog metala te opasnosti od izbijanja HM zubaca. Kod prečnika testere većeg od 30 mm koristiti stonu bušilicu. Bezbednosna uputstva Molimo pripazite da je cilindrična testera čvrsto postavljena na steznom delu. Paziti da ne dođe do zaglavljivanja cilindrične testere. Rukovati samo uz odgovarajuću zaštitnu odeću, kao npr. zaštitnih naočara, rukavica itd. SRB - MWF - 08/07 - 06372 - © • OK-00816
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw