Wurth katalog proizvoda

08 Obrada materijala 693 PRIHVAT ZA CILINDRIČNU TESTERU A2 Ukupna dužina mm Odgovara kružnim tes- terama Ø mm Prihvat Br. art. Pak/ kom. 146 32 - 152 9 mm (6-ug) 0632023 1 SDS-Plus 0632024 1 Dodatni proizvodi Električna bušilica BM 13-XE Br. art. 07023211 Bimetal krunaste testere Br. art. 0632 ... Kutije za uređaje u šupljim zidovima Br. art. 097503070 Br. art. 097503080 Bušenje utičnica za uređaje u šupljim zidovima, halogenskih svetiljki itd., npr. u gipsanim pločama. Konvencionalna metoda: iz- bacivanje izbušenog materijala je vrlo teško te je moguće samo ukoliko se koristi dodatni alat. Rad sa Wurth “izbacivačem cilindrične testere” – toliko jednostavno i toliko genijalno! Jednim pokretom ruke, jed- nostavno i lagano izbacivanje izrezanih delova. sa funkcijom izbacivanja Optimalno za nameštanje utičnica za uređaje u šupljem zidu Patentirana funkcija izbacivanja, npr. EP0994759. Prednosti: ● Brzo i jednostavno nameštanje utičnica za uređaje u šupljem zidu (sl.1). ▸ Ušteda troškova i vremena. ● Nema dugotrajnog vađenja izrezanih delova (sl.2). ▸ Ušteda troškova i vremena. ● Nema opasnosti od povređivanja kod vađenja izrezanih delova (sl.2). ● Vrlo jednostavno i lagano izbacivanje izrezanih delova jednim pokretom ruke (sl.3). ▸ Ušteda troškova i vremena. SRB - MWF - 01/11 - 10671 - © • OK-00815

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw