Wurth katalog proizvoda

dimenzija PG preporučeni broj obrtaja 1/min. br. art. pak. meki WS liveno kom. mm col čelik VA gvožđe mesing aluminij. 14 9/16 580 300 400 790 900 16 5/8 9 550 275 365 730 825 17 11/16 500 250 330 665 750 19 3/4 11 460 230 300 600 690 20 25/32 445 220 290 580 660 21 13/16 13 425 210 280 560 630 22 7/8 16 390 195 260 520 585 24 15/16 370 185 245 495 555 25 1 350 175 235 470 525 27 1 1/16 325 160 215 435 480 29 1 1/8 21 300 150 200 400 450 30 1 3/16 285 145 190 380 425 32 1 1/4 275 140 180 360 410 33 1 5/16 260 135 175 345 390 35 1 3/8 250 125 165 330 375 37 1 7/16 29 240 120 160 315 360 38 1 1/2 230 115 150 300 345 40 1 9/16 220 110 145 290 330 41 1 5/8 210 105 140 280 315 43 1 11/16 205 100 135 270 305 44 1 3/4 195 95 130 260 295 46 1 13/16 190 95 125 250 285 48 1 7/8 36 180 90 120 240 270 51 2 170 85 115 230 255 52 2 1/16 165 80 110 220 245 54 2 1/8 42 160 80 105 210 240 1 57 2 1/14 150 75 100 200 225 59 2 5/16 48 145 75 100 195 225 60 2 3/8 140 70 95 190 220 64 2 1/2 135 65 90 180 205 65 2 9/16 130 65 85 170 195 67 2 5/8 130 65 85 170 195 68 2 11/16 130 65 85 165 190 70 2 3/4 125 60 80 160 185 73 2 7/8 120 60 80 160 180 76 3 115 55 75 150 170 79 3 1/8 110 55 70 140 165 83 3 1/4 105 50 70 140 155 86 3 3/8 100 50 65 130 150 89 3 1/2 95 45 65 130 145 92 3 5/8 95 45 60 120 140 95 3 3/4 90 45 60 120 135 98 3 7/8 90 45 60 120 135 102 4 85 40 55 110 130 105 4 1/8 80 40 55 110 120 108 4 1/4 80 40 55 110 120 111 4 3/8 80 40 50 100 120 114 4 1/2 75 35 50 100 105 121 4 3/4 70 35 45 90 95 127 5 65 30 40 85 90 140 5 1/2 60 30 35 80 85 152 6 55 25 35 75 85 $GDSWHU $ (sa burgijom za centriranje) Kod obrade metala (izuzev livenog gvožđa) upotrebiti rezno ulje u spreju br. art. ili neko drugo iz palete &87 &22/ . Ulje garantuje uredan rez i produžuje vek trajanja cilindričnih testera. 1) sastavni deo kompleta ● Brži i čistiji rez zahvaljujući HSS-bimetalnoj konstrukciji. ● Za primenu kod svih čeličnih materijala uključujući liv, bakar, bronzu, aluminijum, plastiku i drvo. ● Broj zubaca: 6 / col, Dubina reza: do mak- simalnih 32 mm (uz čišćenje), preporučeno do 10 mm. br. art. pak. 1) 1 za Ø 14–30 mm telo Ø 6,35 mm $GDSWHU $ (sa burgijom za centriranje) 2SUXJD $ 3URGXŤHWDN 300 mm br. art. pak. 1) 1 za Ø 32–152 mm telo Ø 11 mm, 6-ug. %XUJLMD ]D FHQWULUDQMH ]D DGDSWHU $ br. art. pak. 1 prihvat Ø 6,35 mm %XUJLMD ]D FHQWULUDQMH ]D DGDSWHU $ br. art. pak. 1 prihvat Ø 6,35 mm, produženi Dimenzije mm %U DUW P/kom 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 67, 76 1 %U DUW P/kom 1 Za adapter A2 %U DUW P/kom 1 &,/,1'5,þ1( 7(67(5( +66 %,0(7$/1$ .216758. &,-$ SRB - MWF - 01/11 - 03188 - © • OK-00814

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw