Wurth katalog proizvoda
08 Obrada materijala 691 Preporuka: isečak ispada lakše iz matrice ukoliko se probojac nakon probijanja otvora delimično otpusti. Za predbušenje: spiralna burgija HSCO, ø 11,0 mm, br. art. 0626 110. Za podmazivanje zateznog vijka AL 1100, br. art. 0893 110 .. Alat za otvaranje rupa u limu – garnitura za sanitarije ø 28,3, 31,7 i 35,0 mm sa 3 vrha - sečiva za isecanje rupa za sudopere od plemenitog čelika. br. art. 0619005 pak.: 1 komad ● 3 vrha - sečiva – manja deformacija materijala koji se seče, ne dolazi do zaglavljenja na zateznom vijku, nema oštećenja navoja vijka, bolji oslonac, nema deformacije zateznog vijka. ● 4 ureza na matrici – precizno izravnanje. ● Koristi se u čeliku, aluminijumu, bakru i plastici do debljine materijala od max. 2,0 mm. naziv br. art. pak./kom . probojac ø 28,3 mm, matrica i zatezni vijak 0619005283 probojac ø 31,7 mm, matrica i zatezni vijak 0619005317 probojac ø 35,0 mm, matrica i zatezni vijak 0619005350 1 okaststo-viljuškasti ključ OK 17 071330117 zatezni vijak 12.9, M 10 x 1 x 50 0619005101 SRB - MWF - 01/11 - 03217 - © • OK-00813
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw