Wurth katalog proizvoda
690 1 2 3 4 Alat za otvaranje rupa u limu Probojni ● Zaštitni omotač od plastike za kuglični ležaj i zatezni vijak imaju zaštitu od zaprljanja. ● Novo razvijena geometrija sečenja – dug vek trajanja. ● 3-struko rasecanje materijala u matrici – ne dolazi do zaglavljivanja špona na zateznom vijku, garantuje se ravnomerno opterećenje alata i precizne, okrugle rupe bez krzanja. ● 4 usecanja na matrici – precizno poravnavanje. Ručni hidraulični alat za probijanje otvora Kompaktna izrada od aluminijuma sa ventilom za nad- pritisak ● Težina: 1,6 kg ● Ručna poluga poduprta oprugom – automatski se vraća u svoj početni položaj, moguće opsluživanje jednom rukom. ● Ventil za prekomerno opterećenje – garantuje sigurnost alata. Za predbušenje: spiralna burgija HSS, br. art. 0624 .. Za zamašćivanje zateznog vijka: AL 1100, br. art. 0893 110 1. Preporuka: Za zatezni vijak ø 19,0 mm može se alternativno prethodno otvoriti rupa i sa alatom za otvaranje rupa veličine M 20 (PG 13,5). Pregled asortimana koji se isporučuje br.poz. br.poz. br.poz. br.poz. pak./ 1 2 3 4 kom. br.art. br.art. br.art. br.art. 0619701001 0619701003 0619701002 0619701 1 8 delova 10 delova 12 delova delova probojnik i matrica M16, M20, M25, M32, M40, i 30,5 KL-zatezni vijak ø 9,5 i 19,0 probojnik i matrica PG9, PG11, PG13,5, PG16, PG21, PG29, PG36 i PG48 KL-zatezni vijak ø 9,5 i 19,0 set distancionih čaura probojnik i matrica M16, M20, M25, M32, M40, i 30,5 zatezne bolcne ø 9,5 i 19,0 set distancionih čaura ručna hidraulična mašina za probijanje zatezne bolcne ø 9,5 i 19,0 set distancionih čaura Pribor naziv Ø mm br.art. pak/kom. set distancionih čaura (3-delne) 37 (h=10/16/23) 06197011 zatezne bolcne 9,5 x 75 06197012 zatezne bolcne 19,0 x 120 06197013 adapter 19,0 / 9,5 06197014 Pregled isporuke probojnika MG12 – M63 metričke ISO veličine prema EN 50262 metrički navoj vijak prepor.øotvora br. art. pak./ Ø mm mm mm kom . probojnik (sa 3 sečiva ) i matrica sa KL-zateznim vijkom M 12 / 12,5 6,0 x40 6,2 0619701125 M 16 / 16,2 0619701162 M 20 / 20,4 (PG 13,5) 9,5 x50 10,0 0619701204 M 25 / 25,4 0619701254 – / 30,5 0619701305 M 32 / 32,5 0619701325 M 40 / 40,5 19,0 x 75 19,5 0619701405 M 50 / 50,5 0619701505 M 63 / 63,5 0619701635 pojedinačno se isporučuje probojnik (sa 3 sečiva) i matrica M 12 / 12,5 0619702125 M 16 / 16,2 0619702162 M 20 / 20,4 (PG 13,5) 0619702204 M 25 / 25,4 0619702254 M 32 / 32,5 0619702325 M 40 / 40,5 0619702405 M 50 / 50,5 0619702505 M 63 / 63,5 0619702635 KL-zatezni vijak OK 10 6,0 x 40 6,2 0619760040 OK 17 9,5 x 50 10,0 0619795050 OK 27 19,0 x 75 19,5 0619719075 1 Pregled isporuke probojnika PG 9-PG48 PG-navoj vijak prepor.øotvora br. art. pak./ Ø mm mm mm kom. pojedinačno se isporučuje probojnik (sa 3 sečiva) i matrica PG 9 , / 15,2 0619152* PG 11 , / 18,6 0619186* PG 13,5 / 20,4 9,5 x 50 10,0 0619702204 PG 16 , / 22,5 0619225* PG 21 , / 28,3 0619283* PG 29 , / 37,0 0619370* PG 36 , / 47,0 19,0 x 75 19,5 0619470* PG 48 , / 60,0 0619600* KL-zatezni vijak OK 17 9,5 x 50 10,0 0619795050 OK 27 19,0 x 75 19,5 0619719075 1 Debljine materijala koji se buši Materijal vijak ø 6 mm vijak ø 9,5 mm vijak ø 19 mm 6 mm 9,5 mm 19 mm čelik 2 2 3 aluminijum 2 2 3,5 bakar 2 2 3,5 poliester 2 2 3,5 * 1 SRB - MWF - 01/11 - 03216 - © • OK-00812
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw