Wurth katalog proizvoda

08 Obrada materijala 689 STEPENASTA BURGIJA SA SPIRALNIM ŽLJEBOM TiCN Korak proširenja bušenja od 12 mm umanjuje opasnost od neočekivanog povećanja otvora. Korak proširenja bušenja od 18 mm omogućava dvostruko bušenje – 2 otvora, na ogradama pored puta, u jednom prolazu. Specijal burgija sa preč. 6 - 18 mm za montažu ograda pored puta Primena: ● Potpuno galvanizovani materijali, npr. oni koji se koriste za montažu ograda pored puta (preč. 12 mm za montažu nosećih stubova i distancera, preč. 18 mm za noseće stubove i poprečne oslonace). ● Rupa u čeliku i nerđajućim čeličnim pločama, neferitnim metalima i plastičnim materijalima. Prednosti Vratilo sa trougaonim oblikom Ne postoji mogućnost isklizavanja iz stezne glave. Površinski sloj od TiCN (titanijum karbon nitrid) Optimalni rezultati se postižu sa potpuno galvanizovanim materijalima. Smanjenje ponovnog hladnog zavarivanja. 1. Optimirano poprečno brušenje Nije potrebno vršiti početno označavanje (kirnerovanje) rupe. 2. Promenljivi spiralni žljeb Optimalno ponašanje u toku rada zahvaljujući usklađenom uglu rezanja. 3. Integrisan granični prsten Obezbeđuje zaštitu rukovaoca od povreda, a štiti i samu steznu glavu mašine u slučaju da se primenjuje prekomerna sila. Tehnički podaci Prečnik koraka bušenja u mm Visina koraka u mm Prečnik vratila/ dužina u mm Ukupna dužina u mm Br. art. Pak/kom. 6 7 10/20 67 0694323618 1 8 3.5 1 10 3.5 1 12 5.5 1 14 3.5 1 16 3.5 1 18 11 1 Hlađenje: ulje za obradu rezanja br. art. 0893050012 ili pasta za obradu rezanja br. art. 0893050010. Napomene pri korišćenju Materijal Neferitni metali Galvanizovani materi- jali, meke čelične ploče, kao što su St14 - St 37 Ploče od nerđajućeg čelika, Nirosta, A2 Plastika, duro- plast materijali Plastika, termoplastični materijali Debljina ploče 0.1 - 3.5 mm 0.1 - 3.5 mm 0.1 - 2.0 mm do 3.5 mm do 3.5 mm Sa korakom bušenja preč.12.0 - 5.5 mm preč.12.0 - 5.5 mm preč.12.0 - 5.5 mm preč.12.0 - 5.5mm Br. art Prečnik mm n = o/min n = o/min. n = o/min n = o/min n = o/min 0694323618 6,0 - 18,0 2400 - 480 1350 - 280 1200 - 240 1200 - 240 1600 - 320 1 2 3 SRB - MWF - 09/08 - 10471 - © • OK-00811

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw