Wurth katalog proizvoda
SRB - 09/11 - 14421 - © STEPENASTE SPIRALNE BURGIJE Tabela brzina (opm) Nelegirani čelici, čelični limovi e.g. St37 Legirani čelici, CrNi čelici i ostali nerđajući čelici Obojeni metali Plastika Debljina materijala 0,1-4,0 mm 0,1-2,0 mm 0,1-4,0 mm Do 4,0 mm Dimenzije HSS (bez obloge) TiAlN HSS (bez obloge) TiAlN HSS (bez obloge) TiAlN HSS (bez obloge) TiAlN 4–12 800–500 1.000–750 400–250 600–400 3.000–1.500 3.000–1.500 2.000–1.200 3.000–2.300 4–20 800–300 1.000–450 400–150 600–250 3.000– 600 3.000– 600 2.000– 800 3.000–1.400 6–30 500–200 800–300 250–100 400–150 2.500– 400 2.500– 400 1.800– 500 2.400– 750 6–39 500–150 800–200 250–100 400–150 2.500– 300 2.500– 300 1.800– 400 2.400– 600 6–37 500–200 – 250–100 – 2.500– 300 – 1.800– 400 – 6–40,5 500–150 – 250–100 – 2.500– 300 – 1.800– 400 – Set stepenastih spiralnih burgija HSS (bez obloge) Br. art. 069442201 Sadržaj: po jedna burgija prečnika 4–12, 4–20, 6–30 Set stepenastih spiralnih burgija TiAlN Br. art. 069442301 Sadržaj: po jedna od burgija prečnika 4–12, 4–20, 6–30 OK-00810 Garnitura Optimum stepenastih burgija Br. art. 0694422701 Sadržaj: 4-30mm -
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw