Wurth katalog proizvoda

SRB - 09/11 - 06798 - © STEPENASTA SPIRALNA BURGIJA Neverovatno primenljiva i ekstremno brza stepenasta spiralna burgija sa posebno dugim radnim vekom. Izuzetno precizno početno bušenje zahvaljujući samocentrirajućem vrhu burgije Do 30% brža u poređenju sa konkurencijom zahvaljujući optimalno usklađenoj geometriji oštrice Do dvostruko duži radni vek u poređenju sa konkurencijom zahvaljujući smanjenju trošenja vrha burgije, glavne oštrice i radialne i aksialne reljefne površine Ne proklizava u futeru bušilice zahvaljujući 3-stranom prihvatu i 1/4“ nosaču Precizan rad zahvaljujući laserski upsanom prečniku u oba spiralna žleba Gotovo da nije potrebna nikakva završna obrada zahvaljujući preciznim i kružnim izbušenim rupama Prečnik koraka bušenja u mm Prelaz između koraka u mm Visina koraka u mm Prečnik prihvata / dužina pri- hvata u mm Vrsta prihvata Ukupna dužina u mm Br. art. HSS (bez obloge) Br. art. TiAIN Pak./ kom. 4–12 1 4,0 6/23 3-strani prihvat 65 0694422412 0694423412 1 4–20 2 4,0 8/23 3-strani prihvat 69 0694422420 0694423420 4–20 2 4,0 1/4″/24 1/4″ šestougaoni nosač, oblik E, DIN3126 70 0694422421 – 6–30 2 4,0 10/23 3-strani prohvat 92 0694422630 0694423630 6–39 3 4,0 10/23 3-strani prihvat 92 0694422639 0694423639 6–37 * * 10/23 3-strani prihvat 92 0694422637 – 6–40,5 ** ** 10/23 3-strani prihvat 125 0694422640 – Navoj Prečnik uvodnice u mm Prečnik prolazne rupe u mm PG 7 11,40 12,5 PG 9 14,00 15,2 PG 11 17,25 18,6 PG 13,5 19,00 20,4 PG 16 21,25 22,5 PG 21 26,75 28,3 PG 29 34,00 37,0 Navoj Visina koraka 6 mm / prečnik navojne uvodnice u mm Visina koraka 4 mm / prečnik prolazne rupe u mm M 10 x 1.5 8,5 10,5 M 12 x 1.5 10,5 12,5 M 16 x 1.5 14,5 16,5 M 20 x 1.5 18,5 20,5 M 25 x 1.5 23,5 25,5 M 32 x 1.5 30,5 32,5 M 40 x 1.5 38,5 40,5 Dodatne prednosti TiAlN verzije • Takođe, duži radni vek zahvaljujući ekstremno visokoj tvrdoći mikro površine i tvdoći oštrice, plus otpornost na visoke temperature do 800°C • Takođe, veće brzine bušenja zahvaljujući mogućem većem pritisku i većim mogućim brzinama • Naročito pogodno za nerđajući čelik HSS (bez obloge) TiAlN * Stepenasta spiralna burgija HSS (bez obloge), za uvodnice i prolazne rupe za PG navoj u skladu sa DIN 40430. konusna burgija 6 mm. ** Stepenasta spiralna burgija HSS (bez obloge), specijalno za metričko ISO prolazne rupe i navojne uvodnice u skladu sa DIN 60423. konusna burgija 6 mm. Upotreba: Centriranje, punktiranje, bušenje i razdvajanje tačkasto zavarenih limova, cevi i profila u jednoj radnoj operaciji Materijali za obradu: Nerđajući čelik, standardni čelici, obojeni metali kao što je aluminijum, obojeni teški metali i plastika Uputstva za rad Obezbediti adekvatno hlađenje/podmazivanje. Osigurati ravnomeran pritisak. Obratiti pažnju na tabelu brzina. OK-00809

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw