Wurth katalog proizvoda
688 HSS Konusna burgija 5–20 mm HSS Stepenasta burgija 4–20 mm ● Kontinualno bušenje i proširivanje (bušenjem) otvora do 20 mm. ● Mehaničko zaključavanje šestougaone osovine u futeru. ● Šestougaona osovina-prihvat omogućuje brzu i jednostavnu zamenu alata. ● Bušenje bez šponova i bez deformacije lima, dobro odvođenje toplote. ● Poboljšanje trajnosti CBN Kubni boron nitrid. ● Univerzalne primene (Stepenasta burgija za materijale debljine do 4 mm). ● Laserski urezana skala omogućava uvid prodora burgije trenutnu dimenziju bušenja i lakše određivanje željenog prečnika otvora. ● Nije potrebno prethodno obeležava- nje, kirnerisanje. ● Sa dve rezne površine-oštrice. ● Pogodna i za bušenje najtanjih limova. ● Produženje trajnosti (izdržljivosti) i reznog učinka korišćenjem Würth reznog ulja u spreju, br. art. 0893050 ili Würth ekološke paste za rezanje, br. art. 0893860 . ● Pri bušenju treba se pridržavati priložene tablice broja obrtaja. Opis Prečnik Ukupna dužina br. art. pak./ Ø mm mm kol. Konusna 5–20 71 069402920 burgija 1 Stepenasta 4–20 75 0694027420 burgija Obojeni Prohromski Sintetički mat. Čelik metali limovi termo i meki, klase A2 duro plastike St14, St37 Debljina lima 0.1–6 0.1–2 do 10 mm 0.1–4 mm (Konusna (Konusna burgija 0.1–4) burgija do 4) Konusna burgija br. obrtaja za rupe 5–20 mm 2230–400 1270–320 1270–240 1590–320 [n] = 1/min Stepenasta burgija br. obrtaja za rupe 4–20 mm [n] = 1/min 2790–400 1590–320 1590–240 1990–320 SRB - MWF - 01/11 - 02943 - © • OK-00808
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw