Wurth katalog proizvoda
08 Obrada materijala 687 veličina Veličina otvora Ø mm ukupna dužina mm telo Ø mm br. art. HSS br. art. HSS Titan-nitrid pak./ kom. 1 3-14 58 6 069402414 069402514 1 2 5-20 71 8 069402420 069402520 3 16-30,5 76 9 069402430 069402530 4 24-40 89 10 069402440 069402540 5 36-50 97 12 069402450 069402550 6 40-61 103 13 069402461 069402561 8 4-31 103 9 069402431 069402531 Materijal NE-Metali Prohrom A2 Duroplast, Termoplast Čelični lim tvrdoće St 14 - St 37 Debljina lima 0,1 - 6 mm 0,1 - 2 mm do 10 mm 0,1 - 4 mm Veličina Ø mm n = U/min n = U/min n = U/min n = U/min 1 3 - 14,0 2000 - 1500 600 - 400 3000 - 2000 800 - 500 2 4 - 20,0 1500 - 800 400 - 200 2000 - 1500 600 - 300 3 16 - 30,5 1000 - 500 200 - 100 1500 - 1000 400 - 200 4 24 - 40 ,0 500 - 300 100 - 80 1000 - 500 300 - 150 5 36 - 50,0 300 - 200 80 - 50 500 - 200 200 - 100 6 40 - 61,0 200 - 100 50 - 25 300 - 150 100 - 50 8 4 - 31,0 1000 - 500 200 - 100 1500 - 1000 400 - 200 Set alata za bušenje lima HSS b r. art. 069402401 Sadržaj : po 1 kom. Vel. 1 ,2 i 3 za otvore Ø- 3 - 30,5mm. Set alata za bušenje lima HSS, Titan-nitrid b r. art. 069402501 Sadržaj : po 1 kom. Vel. 1 ,2 i 3 za otvore Ø- 3 - 30,5mm. Alat za bušenje lima HSS CBN (kubni borov nitrid) duboko brušeni. Univerzalno primenjiv. Kontinuirano bušenje i otvaranje (bušenjem) otvora unutar područja promera 3 – 61 mm. Sa dve oštrice. Pogodno i za bušenje najtanjih limova. Nije potrebno prethodno označavanje. Priložena tablica broja obrtaja. Bušenje bez deformacije lima, vrlo dobra toplotna provodljivost za poboljšanje trajnosti (izdržljivosti) putem aksijalnog i radijalnog CBN leđnog brušenja. Prijemno telo sa trofaznim narezom. Produženje trajnosti (izdržljivosti) i reznog efekta korišćenjem Würth ulja za bušenje i rezanje, br. art. 0893050004 ili Würth paste za rezanje, br. art. 0893050010 . Sa laserskom skalom za lakše određivanje željenog prečnika otvora. Alat za bušenje lima HSS, Titan-nitrid CBN (kubni borov nitrid) duboko brušeni. Brzina rezanja i pomak povećavaju se do 100%. Produženje trajnosti (izdržljivosti) dva do četiri puta. 1 1 2 2 SRB - MWF - 01/11 - 06969 - © • OK-00807
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw