Wurth katalog proizvoda
MWF - 09/12 - 16156 - © DOPPELENDBOHRER HSS WN TYP RN Ø mm Gesamtlänge mm Spannutlänge mm Art.-Nr. VE/St. 2,0 38 9 0636 20 10 2,5 43 10 0636 25 3,0 46 11 0636 30 3,1 49 12 0636 31 3,2 0636 32 3,3 0636 33 3,4 52 14 0636 34 3,5 0636 35 4,0 55 0636 40 4,1 0636 41 4,2 0636 42 4,5 58 16 0636 45 5,0 62 17,5 0636 50 5,1 0636 51 5,2 0636 52 5,5 66 19 0636 55 5,8 0636 58 6,0 0636 60 6,2 70 21 0636 62 6,5 0636 65 Montagebohrer für Arbeiten in Dünnblechstahl 118°. Punktgenaues Bohren Der stabile Spiralbohrer in extra kurzer Ausführung sorgt für ein punktgenaues Bohren. Selbstzentrierend Der Kreuzanschlī sorgt selbst auf Rund- materialien für eine sehr gute Zentrier- wirkung, welche ein Ankörnen/Pilotieren überÁüssig macht. Zusatzartikel: Bohr- und Schneidöl 400 ml Art.-Nr. 0893 050 004 5 l Art.-Nr. 0893 050 1 Kühlschmierstō 5 l Art.-Nr. 0893 050 025 20 l Art.-Nr. 0893 050 026 Stahl Eigenschaften: Standzeit: ˲˲˱˱ Bohrgeschwindigkeit: ˲˲˱˱ Bohrlochgüte: ˲˲˱˱ Vielseitigkeit: ˲˱˱˱ Bohrverhalten: ˲˲˱˱ Hinweis: Bohrer-/Werkstō-Zuordnungen siehe Übersichtstabellen. Dod ni artikli Ulje za bušenje i rezanje PO EU DUW O EU DUW (PXO]LRQR XOMH ]D KODăHQMH O EU DUW 20 l br DUW VOSTRA A BURGIJA H S WN TI R þHOLN 0RQWDŤQD EXUJLMD ]D EXŊHQMH WDQNLK ÿHOLÿQLK OLPRYD VD XJORP vrha 118°. Osobine: 3RVWRMDQRVW DODWD %U]LQD EXŊHQMD .YDOLWHW L]EXŊHQH UXSH 6YHVWUDQRVW 3RQDŊDQMH SUL EXŊHQMX Napomena: =D EXUJLMD RGJRYDUDMXúL PDWHUL- MDO YLGL WDEHODUQL SUHJOHG 8NXSQD GXŤLQD 'XŤLQD ŤOHED ]D strugotinu mm Pak./ kom. Br. art. Precizno bušenje 6WDELOQD VSLUDOQD EXUJLMD NRMD VYRMRP HNVWUD NUDWNLP NRQVWUXNFLMRP REH]EHăXMH SUHFL]QR EXŊHQMH Samo-centriranje 8QDNUVQR EUXŊHQMH REH]EHăXMH L]YUVQR FHQWULUDQMH ÿDN L QD REOLP PDWHULMDOLPD HOLPLQLŊXúL SRWUHEX ]D REHOHŤDYDQMH WDÿNDŊHP LOL YRăHQMHP SQ Q a 20 30 063632 063633 4 063640 063642 063660 OK-00804
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw