Wurth katalog proizvoda
MWF - 09/12 - 16160 - © SPIRALBOHRER HSS DIN 338 TYP RW Ø mm Gesamtlänge mm Spannutlänge mm Art.-Nr. VE/St. 1,0 34 12 0624110100 10 1,5 40 18 0624110150 2,0 49 24 0624110200 2,5 57 30 0624110250 3,0 61 33 0624110300 3,3 65 36 0624110330 3,5 70 39 0624110350 4,0 75 43 0624110400 4,2 0624110420 4,5 80 47 0624110450 5,0 86 52 0624110500 5,5 93 57 0624110550 6,0 0624110600 6,5 101 63 0624110650 6,8 109 69 0624110680 7,0 0624110700 7,5 0624110750 8,0 117 75 0624110800 8,5 0624110850 5 9,0 125 81 0624110900 9,5 0624110950 10,0 133 87 0624111000 10,2 0624111020 10,5 0624111050 11,0 142 94 0624111100 11,5 0624111150 12,0 151 101 0624111200 12,5 0624111250 13,0 0624111300 Montagebohrer für präzises Arbeiten in Aluminium, Spitzen- winkel 130°. Punktgenaues Bohren Der stabile Spiralbohrer in kurzer Ausführung sorgt für ein punktgenaues Bohren. Selbstzentrierend Der Kreuzanschlī sorgt selbst auf Rund- materialien für eine sehr gute Zentrier- wirkung, welche ein Ankörnen/Pilotieren überÁüssig macht. Hohe Standzeit Durch den HC (High Speed Cutting) Schlī und der damit verbundenen präzisen Schneidengeometrie wird eine konstante Bohrlochgüte bei gleichzeitig hoher Präzision und Standzeit gewähr- leistet. Sehr gute Spanabfuhr Durch die blanke Spiralnut wird eine sehr gute Spanabfuhr im Bohrloch gewährleistet. Zusatzartikel: Bohr- und Schneidöl 400 ml Art.-Nr. 0893 050 004 5 l Art.-Nr. 0893 050 1 Kühlschmierstō 5 l Art.-Nr. 0893 050 025 20 l Art.-Nr. 0893 050 026 Aluminium Eigenschaften: Standzeit: ˲˲˲˱ Bohrgeschwindigkeit: ˲˲˲˱ Bohrlochgüte: ˲˲˲˱ Vielseitigkeit: ˲˲˱˱ Bohrverhalten: ˲˲˲˱ Bohrtiefe: 5 x Bohrer-Ø Hinweis: Bohrer-/Werkstō-Zuordnungen siehe Übersichtstabellen. NA BURGIJA HSS DIN 338 TIP RW j Osobine: 3RVWRMDQRVW DODWD %U]LQD EXŊHQMD .YDOLWHW L]EXŊHQH UXSH 6YHVWUDQRVW 3RQDŊDQMH SUL EXŊHQMX 'XELQD EXŊHQMD [ EXUJLMH Napomena: =D EXUJLMD RGJRYDUDMXúL PDWHUL- MDO YLGL WDEHODUQL SUHJOHG 0RQWDŤQD EXUJLMD ]D SUHFL]QR EXŊHQMH X DOXPLQLMXPX VD XJORP vrha 130°. 8NXSQD GXŤLQD 'XŤLQD ŤOHED ]D strugotinu mm Pak./ kom. recizno buš nje 6WDELOQD VSLUDOQD EXUJLMD NRMD VYRMRP NUDWNRP L]YHGERP REH]EHăXMH SUHFL]QR EXŊHQMH Samo-centriranje 8QDNUVQR EUXŊHQMH REH]EHăXMH L]YUVQR FHQWULUDQMH ÿDN L QD REOLP PDWHULMDOLPD HOLPLQLŊXúL SRWUHEX ]D REHOHŤDYDQMH WDÿNDŊHP LOL YRăHQMHP Visoka postojanost alata =DKYDOMXMXúL +& +LJK 6SHHG &XWWLQJ HQJO YLVRND EU]LQD UH]DQMD EUXŊHQMX L RGJRYDUDMXúRM SUHFL]QRM UH]QRM JHR- PHWULML RVLJXUDQ MH NRQVWDQWDQ NYDOLWHW L]EXŊHQLK UXSD X] LVWRYUHPHQX YLVRNX SUHFL]QRVW L YLVRNX SRVWRMDQRVW DODWD YUHPH UDGD DODWD L]PHăX GYD RŊWUHQMD 2GOLÿQR RGYRăHQMH VWUXJRWLQH =DKYDOMXMXúL VSLUDOQRP ŤOHEX RVLJXUD- QR MH RGOLÿQR RGYRăHQMH VWUXJRWLQH X L]EXŊHQRP RWYRUX Dod ni artikli Ulje za bušenje i rezanje PO EU DUW O EU DUW (PXO]LRQR XOMH ]D KODăHQMH O EU DUW 20 l EU DUW B . art. OK-00803
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw