Wurth katalog proizvoda

Prečnik Ukupna dužina Dužina žleba za strugotinu Pak / kom. 2 49 24 10 2,5 57 30 10 3 61 33 10 3,3 65 36 10 3,5 70 39 10 4 10 4,2 10 4,5 80 47 10 5 86 52 10 5,5 10 6 10 6,5 101 63 10 7 10 7,5 10 8 10 8,5 5 9 5 9,5 5 10 133 87 5 11 142 94 5 12 151 101 5 117 75 125 81 75 43 93 57 109 69 0617400900 0617401000 0617401100 0617401200 0617400950 0617400650 0617400700 0617400750 0617400800 0617400850 0617400400 0617400450 0617400500 0617400550 0617400600 0617400420 Br.art. 0617400200 0617400250 0617400300 0617400350 0617400330 HSCO burgija za precizno bušenje sa uglom vrha od 130 ° HSCO SPIRALNA BURGIJA , DIN 338 TIP RN , RED LINE OK-00800

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw