Wurth katalog proizvoda

MWF - 09/12 - 16161 - © SPIRALBOHRER HSS DIN 340 TYP RN Ø mm Gesamtlänge mm Spannutlänge mm Art.-Nr. VE/St. 1,0 56 33 0624200100 10 1,5 70 45 0624200150 2,0 85 56 0624200200 2,5 95 62 0624200250 3,0 100 66 0624200300 3,3 106 69 0624200330 3,5 112 73 0624200350 4,0 119 78 0624200400 4,2 0624200420 4,5 126 82 0624200450 5,0 132 87 0624200500 5,5 139 91 0624200550 6,0 0624200600 6,5 148 97 0624200650 6,8 156 102 0624200680 7,0 0624200700 7,5 0624200750 8,0 165 109 0624200800 8,5 0624200850 5 9,0 175 115 0624200900 9,5 0624200950 10,0 184 121 0624201000 10,2 0624201020 10,5 0624201050 1 11,0 195 128 0624201100 11,5 0624201150 12,0 205 134 0624201200 12,5 0624201250 13,0 0624201300 Arbeiten in Stahl, Spitzenwinkel 130°. Hohe Standzeit Durch den HC (High Speed Cutting) Schlī und der damit verbundenen präzisen Schneidengeometrie wird eine konstante Bohrlochgüte bei gleichzeitig hoher Präzision und Standzeit gewähr- leistet. Eigenschaften: Standzeit: ˲˲˱˱ Bohrgeschwindigkeit: ˲˲˱˱ Bohrlochgüte: ˲˲˱˱ Vielseitigkeit: ˲˲˱˱ Bohrverhalten: ˲˲˱˱ Bohrtiefe: 10 x Bohrer-Ø Zusatzartikel: Bohr- und Schneidöl 400 ml Art.-Nr. 0893 050 004 5 l Art.-Nr. 0893 050 1 Kühlschmierstō 5 l Art.-Nr. 0893 050 025 20 l Art.-Nr. 0893 050 026 Stahl Hinweis: Bohrer-/Werkstō-Zuordnungen siehe Übersichtstabellen. NA BURGIJA HSS DIN 340 TIP RN þHOLN +66 =HEUD EUXŊHQD EXUJLMD ]D EXŊHQMH X ÿHOLNX VD XJORP YUKD 130°. Osobine: 3RVWRMDQRVW DODWD %U]LQD EXŊHQMD .YDOLWHW L]EXŊHQH UXSH 6YHVWUDQRVW 3RQDŊDQMH SUL EXŊHQMX 'XELQD EXŊHQMD [ ‘ EXUJLMH Napomena: =D EXUJLMD RGJRYDUDMXúL PDWHUL- MDO YLGL WDEHODUQL SUHJOHG 8NXSQD GXŤLQD 'XŤLQD ŤOHED ]D strugotinu mm Pak./ kom. B . art. Dod ni artikli Ulje za bušenje i rezanje PO EU DUW O EU DUW (PXO]LRQR XOMH ]D KODăHQMH O EU DUW 20 l EU DUW Visoka postojanost alata =DKYDOMXMXúL +& +LJK 6SHHG &XWWLQJ HQJO YLVRND EU]LQD UH]DQMD EUXŊHQMX L RGJRYDUDMXúRM SUHFL]QRM UH]QRM JHR- PHWULML RVLJXUDQ MH NRQVWDQWDQ NYDOLWHW L]EXŊHQLK UXSD X] LVWRYUHPHQX YLVRNX SUHFL]QRVW L YLVRNX SRVWRMDQRVW DODWD YUHPH UDGD DODWD L]PHăX GYD RŊWUHQMD OK-00798

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw