Wurth katalog proizvoda
SPIRALNA BURGIJA HSS DIN 338 SMART STEP Prečnik (Ø) Dužina (l1) Dužina spirale (l2) Dužina vrha (l3) Tip prihvata Br. art. Pak/kom. 1 mm 34 mm 12 mm Cilindrična 0624930100 10 1.5 mm 40 mm 18 mm Cilindrična 0624930150 10 2 mm 49 mm 24 mm Cilindrična 0624930200 10 2.5 mm 57 mm 30 mm 1.6 mm Cilindrična 0624930250 10 3 mm 61 mm 33 mm 1.9 mm Cilindrična 0624930300 10 3.2 mm 65 mm 36 mm 2.1 mm Cilindrična 0624930320 10 3.3 mm 65 mm 36 mm 2.2 mm Cilindrična 0624930330 10 3.5 mm 70 mm 39 mm 2.1 mm Cilindrična 0624930350 10 4 mm 75 mm 43 mm 2.9 mm Trokraka 0624930400 10 4.2 mm 75 mm 43 mm 3 mm Trokraka 0624930420 10 4.5 mm 80 mm 47 mm 3.3 mm Trokraka 0624930450 10 4.9 mm 86 mm 52 mm 3.8 mm Trokraka 0624930490 10 5 mm 86 mm 52 mm 3.9 mm Trokraka 0624930500 10 5.1 mm 86 mm 52 mm 4 mm Trokraka 0624930510 5 5.2 mm 86 mm 52 mm 4.2 mm Trokraka 0624930520 5 5.5 mm 93 mm 57 mm 4.6 mm Trokraka 0624930550 5 6 mm 93 mm 57 mm 5.3 mm Trokraka 0624930600 5 6.5 mm 101 mm 63 mm 5.8 mm Trokraka 0624930650 5 6.8 mm 109 mm 69 mm 5.9 mm Trokraka 0624930680 5 7 mm 109 mm 69 mm 6.4 mm Trokraka 0624930700 5 7.5 mm 109 mm 69 mm 6.9 mm Trokraka 0624930750 5 8 mm 117 mm 75 mm 7.6 mm Trokraka 0624930800 5 8.5 mm 117 mm 75 mm 8.2 mm Trokraka 0624930850 1 9 mm 125 mm 81 mm 8.8 mm Trokraka 0624930900 1 9.5 mm 125 mm 81 mm 9.3 mm Trokraka 0624930950 1 10 mm 133 mm 87 mm 10 mm Trokraka 0624931000 1 10.2 mm 133 mm 87 mm 9.9 mm Trokraka 0624931020 1 10.5 mm 133 mm 87 mm 10.7 mm Trokraka 0624931050 1 11 mm 142 mm 94 mm 11.3 mm Trokraka 0624931100 1 11.5 mm 142 mm 94 mm 12 mm Trokraka 0624931150 1 12 mm 151 mm 101 mm 12.6 mm Trokraka 0624931200 1 12.5 mm 151 mm 101 mm 13.8 mm Trokraka 0624931250 1 13 mm 151 mm 101 mm 14.7 mm Trokraka 0624931300 1 Detalji/ Upotreba • Savršeno za rupe za zakovice, bušenje vijaka, za bušenje lima i tankozidnih profila (npr. Aluminijum / prozor profili). • Visok kvalitet bušenih rupa i znatno duži radni vek u poređenju sa konvencionalnim spiralnim burgijama za drvo • Idealno za visoko precizan, udoban i brz rad sa čvrstim materijalima (npr. U čeliku snage do 1000 N / mm 2 , aluminijumu i plastika). OK-02378 MWF - SRB - 06/21 © •
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw