Wurth katalog proizvoda

OK-02377 SPIRALNA BURGIJA HSS DIN 338 SMART STEP Burgija visokih performansi sa jedinstvenom SMART STEP tehnologijom (prečnik od 2.5 mm) za precizno bušenje rupa u čeliku do 1000 N/mm^2, aluminijumu, plastici, obojenim metalima, tvrdom i mekom drvetu. Prva spiralna burgija sa stepenastim vrhom (od prečnika 2,5 mm). Precizne rupe i bez upotrebe tačkaša. Izuzetno pogodna za bušenje • Precizno bušenje bez pomeranja centra • Moguće bušenje pod uglom • jednostavno bušenje ili povećavanje već postojeće rupe • idealna za bušenje nitni (zakovica) • idealno za postavljanje prozora Znantno brža od konvencionalnih spiralnih burgija Trokraki prihvat (prečnik od 4mm) • bez uvrtanja stezne glave: brže i udobnije za rad • Optimalan prenos sile • Zaštita stezne glave od oštećenja • Stezna glava se lako otvara i zatvara Dostupno ekskluzivno u Wurth Pogodno za mašine Bušilica, bežični odvijači, bušilice sa postoljem Materijal čelik, liveno gvožđe, obojeni metali, drvo, tvrdo drvo Kvalitet ZEBRA- Premium Standard DIN 338/5xD Materijal burgije Višestruko prečišćen Materijal burgije HSS Tip SMART STEP Radni vek ●●●○ Brzina bušenja ●●●● Kvalitet izbušene rupe ●●●● Svestranost ●●●○ Ponašanje bri bušenju ●●●● Samocentrirajuća Da Pogodna za materijale zatezne čvrstoće do 1000 N/mm 2 Kodiranje po boji obojeni metali / čelik / drvo / tvrdo drvo MWF - SRB - 06/21 © •

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw