Wurth katalog proizvoda

SPIRALBOHRER HSS DIN 338 TYP RN Ø mm Gesamtlänge mm Spannutlänge mm Art.-Nr. VE/St. NA BURGIJA HSS DIN 338 TIP RN 7DNRăH GRVWXSQR X DVRUWLPDQX $VRUWLPDQ $VRUWLPDQ +66 VSLUDOQLK EXUJLMD X NRIHUX NRP %U DUW $VRUWLPDQ +66 VSLUDOQLK EXUJLMD NRP %U DUW $VRUWLPDQ +66 VSLUDOQLK EXUJLMD NRP %U DUW $VRUWLPDQ +66 VSLUDOQLK EXUJLMD X NXWLML NRP %U DUW 8NXSQD GXŤLQD PP 'XŤLQD ŤOHED ]D VWUXJRWLQX PP 3DN NRP %U DUW 0:) ‹ 0624000920 0624000930 0624000940 0624000950 0624000960 0624000970 0624000980 0624000990 0624001000 0624001010 0624001020 0624001030 0624001050 0624001060 0624001080 0624001100 0624001110 0624001120 0624001150 0624001200 0624001210 0624001230 0624001250 0624001300 0624001310 0624001350 0624001400 0624001420 0624001450 0624001500 0624001550 0624001600 0624001650 0624001700 0624001750 0624001800 0624001850 0624001900 0624001950 0624002000 Sortimente: Satz, 19-tlg. Inhalt: Ø 1,0 x 10,0 x 0,5 mm Art.-Nr. 0624 000 001 Satz, 25-tlg. Inhalt: Ø 1,0–13,0 x 0,5 mm Art.-Nr. 0624 000 004 Satz, 55-tlg. Inhalt: je 3 St. Ø 1,0–4,0 x 0,5 mm je 2 St. Ø 4,5–8,0 x 0,5 mm je 1 St. Ø 8,5–13,0 x 0,5 mm Auch im Sortiment erhältlich! OK-00797

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw