Wurth katalog proizvoda
MWF - 09/12 - 16158 - © SPIRALBOHRER HSS DIN 338 TYP RN Ø mm Gesamtlänge mm Spannutlänge mm Art.-Nr. VE/St. 4,1 75 43 0624000410 10 4,2 0624000420 4,3 80 47 0624000430 4,4 0624000440 4,5 0624000450 4,6 0624000460 4,7 0624000470 4,8 86 52 0624000480 4,9 0624000490 5,0 0624000500 5,1 0624000510 5,2 0624000520 5,3 0624000530 5,4 93 57 0624000540 5,5 0624000550 5,6 0624000560 5,7 0624000570 5,8 0624000580 5,9 0624000590 6,0 0624000600 6,1 101 63 0624000610 6,2 0624000620 6,3 0624000630 6,4 0624000640 6,5 0624000650 6,6 0624000660 6,7 0624000670 6,8 109 69 0624000680 6,9 0624000690 7,0 0624000700 7,1 0624000710 7,2 0624000720 7,3 0624000730 7,4 0624000740 7,5 0624000750 7,6 117 75 0624000760 7,7 0624000770 7,8 0624000780 7,9 0624000790 8,0 0624000800 8,1 0624000810 5 8,2 0624000820 8,3 0624000830 8,4 0624000840 8,5 0624000850 8,6 125 81 0624000860 8,7 0624000870 8,8 0624000880 8,9 0624000890 9,0 0624000900 9,1 0624000910 Sortimente: Satz, 19-tlg. Inhalt: Ø 1,0 x 10,0 x 0,5 mm Art.-Nr. 0624 000 001 Satz, 25-tlg. Inhalt: Ø 1,0–13,0 x 0,5 mm Art.-Nr. 0624 000 004 Satz, 55-tlg. Inhalt: je 3 St. Ø 1,0–4,0 x 0,5 mm je 2 St. Ø 4,5–8,0 x 0,5 mm je 1 St. Ø 8,5–13,0 x 0,5 mm 3 St. Ø 3,3 mm; 2 St. Ø 4,2 mm; 2 St. Ø 6,8 mm; 1 St. Ø 10,2 mm Art.-Nr. 0624 000 002 Satz, 91-tlg. Inhalt: Ø 1,0–10,0 x 0,1 mm Art.-Nr. 0624 000 003 Auch im Sortiment erhältlich! NA BURGIJA HSS DIN 338 TIP RN 7DNRăH GRVWXSQR X asortimanu! Asorti a : 19-delni set 6DGUŤDM [ PP Br. art. 0624 000 001 GHOQL VHW 6DGUŤDM [ PP Br. art. 0624 00 004 GHOQL VHW 6DGUŤDM SR NRP [ PP SR NRP [ PP SR NRP [ PP NRP PP NRP PP NRP PP NRP mm Br. art. 0624 000 002 91-delni set 6DGUŤDM [ PP Br. art. 0624 000 003 8NXSQD GXŤLQD 'XŤLQD ŤOHED ]D strugotinu mm Pak./ kom. B . art. OK-00796
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw