Wurth katalog proizvoda

MWF - 09/12 - 16157 - © SPIRALBOHRER HSS DIN 338 TYP RN Ø mm Gesamtlänge mm Spannutlänge mm Art.-Nr. VE/St. 0,5 22 6 0624000050 10 0,6 24 7 0624000060 0,7 28 9 0624000070 0,8 30 10 0624000080 0,9 32 11 0624000090 1,0 34 12 0624000100 1,1 36 14 0624000110 1,2 38 16 0624000120 1,3 0624000130 1,4 40 18 0624000140 1,5 0624000150 1,6 43 20 0624000160 1,7 0624000170 1,8 46 22 0624000180 1,9 0624000190 2,0 49 24 0624000200 2,05 0624000205 2,1 0624000210 2,2 53 27 0624000220 2,3 0624000230 2,4 57 30 0624000240 2,5 0624000250 2,6 0624000260 2,7 61 33 0624000270 2,8 0624000280 2,9 0624000290 3,0 0624000300 3,1 65 36 0624000310 3,2 0624000320 3,3 0624000330 3,4 70 39 0624000340 3,5 0624000350 3,6 0624000360 3,7 0624000370 3,8 75 43 0624000380 3,9 0624000390 4,0 0624000400 Arbeiten in Stahl, Spitzenwinkel 130°. Punktgenaues Bohren Der stabile Spiralbohrer in kurzer Ausführung sorgt für ein punktgenaues Boh- ren. ma- terialien für eine sehr gute Zentrierwirkung, welche ein Ankörnen/Pilotieren überÁüssig macht. Hohe Standzeit Durch den HC (High Speed Cutting) Schlī und der damit verbundenen präzisen Schnei- dengeometrie wird eine konstante Bohrloch- güte bei gleichzeitig hoher Präzision und Der Bohrerschaft ist ab dem Ø 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedreht. Sortimente: Satz, 19-tlg. Inhalt: Ø 1,0 x 10,0 x 0,5 mm Art.-Nr. 0624 000 001 Satz, 25-tlg. Inhalt: Ø 1,0–13,0 x 0,5 mm Art.-Nr. 0624 000 004 Satz, 55-tlg. Inhalt: je 3 St. Ø 1,0–4,0 x 0,5 mm je 2 St. Ø 4,5–8,0 x 0,5 mm je 1 St. Ø 8,5–13,0 x 0,5 mm 3 St. Ø 3,3 mm; 2 St. Ø 4,2 mm; 2 St. Ø 6,8 mm; 1 St. Ø 10,2 mm Art.-Nr. 0624 000 002 Satz, 91-tlg. Inhalt: Ø 1,0–10,0 x 0,1 mm Art.-Nr. 0624 000 003 Stahl Eigenschaften: Standzeit: ˲˲˱˱ Bohrgeschwindigkeit: ˲˲˱˱ Bohrlochgüte: ˲˲˱˱ Vielseitigkeit: ˲˲˱˱ Bohrverhalten: ˲˲˱˱ Bohrtiefe: 5 x Bohrer-Ø Hinweis: Bohrer-/Werkstō-Zuordnungen siehe Übersichtstabellen. Auch im Sortiment erhältlich! NA BURGIJA HSS DIN 338 TIP RN þHOLN +66 =HEUD EUXŊHQD EXUJLMD ]D EXŊHQMH X ÿHOLNX VD XJORP YUKD . Osobine: 3RVWRMDQRVW DODWD %U]LQD EXŊHQMD .YDOLWHW L]EXŊHQH UXSH 6YHVWUDQRVW 3RQDŊDQMH SUL EXŊHQMX 'XELQD EXŊHQMD [ ‘ EXUJLMH Napomena: =D EXUJLMD RGJRYDUDMXúL PDWHUL- MDO YLGL WDEHODUQL SUHJOHG 8NXSQD GXŤLQD 'XŤLQD ŤOHED ]D strugotinu mm Pak./ kom. recizno buš nje 6WDELOQD VSLUDOQD EXUJLMD NRMD VYRMRP NUDWNRP NRQVWUXNFLMRP REH]EHăXMH SUHFL]QR EXŊHQMH 6DPR FHQWULWUDQMH 8QDNUVQR EUXŊHQMH YUKD REH]EHăXMH SUHFL]QR FHQWULUDQMH ÿDN L QD REOLP PDWHULMDOLPD HOL- PLQLŊXúL SRWUHEX ]D REHOHŤDYDQMH WDÿNDŊHP LOL YRăHQMHP Visoka postojanost alata =DKYDOMXMXúL +& +LJK 6SHHG &XWWLQJ HQJO YLVRND EU]LQD UH]DQMD EUXŊHQMX L RGJRYDUD- MXúRM SUHFL]QRM UH]QRM JHRPHWULML RVLJXUDQ MH NRQVWDQWDQ NYDOLWHW L]EXŊHQLK UXSD X] LVWRYUHPHQX YLVRNX SUHFL]QRVW L YLVRNX SRVWR- MDQRVW DODWD N1DSRPHQD ,]QDG ‘ PP GUŊND MH REUDăHQD QD ‘ PP 7DNRăH GRVWXSQR X asortimanu! Asorti a : 19-delni set 6DGUŤDM ‘ [ PP Br. art. 0624 000 001 GHOQL VHW 6DGUŤDM ‘ [ PP Br. art. 0624 00 004 GHOQL VHW 6DGUŤDM SR NRP ‘ [ PP SR NRP ‘ [ PP SR NRP ‘ [ PP NRP ‘ PP NRP ‘ PP NRP ‘ PP NRP ‘ mm Br. art. 0624 000 002 91-delni set 6DGUŤDM ‘ [ PP Br. art. 0624 000 003 B . art. OK-00795

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw