Wurth katalog proizvoda

Set burgija 1.0 - 10.0 mm -170kom Br. art. 0624799170 HSS burgija za precizno bušenje sa uglom vrha 135˚ Precizno bušenje Stabilna spiralna burgija koja svojom kratkom konstrukcijom obezbeđuje precizno bušenje Samocentriranje Unakrsno brušenje obezbeđuje izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima, eliminišemo potrebu za obeležavanjem tačkašem. Visoka preciznost Zahvaljujući preciznoj geometriji osiguran konstantan kvalitet izbušenih SET RED LINE BURGIJA 170KOM OK-02274 Šifra Prečnik mm Količina u setu 0624710 1,0 10 0624715 1,5 10 0624720 2,0 10 0624725 2,5 10 0624730 3,0 10 0624735 3,5 10 0624740 4,0 10 0624745 4,5 10 0624750 5,0 10 0624755 5,5 10 0624760 6,0 10 0624765 6,5 10 0624770 7,0 10 0624775 7,5 10 0624780 8,0 10 0624785 8,5 5 0624790 9,0 5 0624795 9,5 5 06247100 10 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw